カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- エコバックスジャパン(55)
「deebot」の検索結果

サーモ混合栓(音声認識ユニット付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷キッチン用音声認識機能&ワイヤレス式サーモ混合栓。(ワイヤレススイッチ・ACアダプター付)市販のGoogleHome(別売)、AmazonEcho(別売)を使用することで、音声認識による吐止水や定量での止水操作ができます。またGoogleアシスタントやAmazonAlexaの設定をすることでスマートフォンなどからも操作可能。ワイヤレススイッチを押しての吐止水操作もできます。ワイヤレススイッチは設置場所を問わず、スイッチ面が大きいためひじや足踏みでのスイッチ操作も可能。取付径35~40mm、厚み5~20mm。※GoogleHome、AmazonEchoで音声認識システムを利用する場合はIFTTT、Webhook、Beebotte、Node-REDとの初期設定が必要です。※Googleアシスタント、AmazonAlexaも初期設定が必要です。対辺(mm)取付ロックナット:38取付穴径(Φmm)35~40取付可能厚(mm)5~20取付穴径(mm)35~40
シングル混合栓(音声認識ユニット付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷キッチン用音声認識機能&ワイヤレス式サーモ混合栓。(ワイヤレススイッチ・ACアダプター付)市販のGoogleHome(別売)、AmazonEcho(別売)を使用することで、音声認識による吐止水や定量での止水操作ができます。またGoogleアシスタントやAmazonAlexaの設定をすることでスマートフォンなどからも操作可能。ワイヤレススイッチを押しての吐止水操作もできます。ワイヤレススイッチは設置場所を問わず、スイッチ面が大きいためひじや足踏みでのスイッチ操作も可能。シャワー・整流切替。ステー130°回転。水受容器不要。取付径36~40mm、厚み5~30mm。ACアダプター付き。※GoogleHome、AmazonEchoで音声認識システムを利用する場合はIFTTT、Webhook、Beebotte、Node-REDとの初期設定が必要です。※Googleアシスタント、AmazonAlexaも初期設定が必要です。対辺(mm)取付ロックナット:38取付穴径(Φmm)36~40取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)36~40