カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3,086)
- 農業・園芸資材(208)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(42)
- 作業工具(17)
- 住設機器(15)
- 日用品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- テープ(5)
- 建築金物(5)
- 保管用品(4)
- 厨房用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 介護用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(133)
- SMC(5,382)
- ホンダ(3,268)
- 水本機械製作所(2,264)
- INAX(LIXIL)(1,785)
- カクダイ(1,739)
- KVK(1,693)
- RS PRO(1,547)
- TOTO(1,507)
- エスコ(1,237)
- Panasonic(パナソニック)(1,004)
- 三桂製作所(961)
- イトーキ(951)
- BIGM(丸山製作所)(897)
- 常磐精工(879)
- ミヤコ(753)
- CKD(675)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(672)
- オカムラ(岡村製作所)(643)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
グリーン購入法適合(25)
「ise」の検索結果

ベンリー自在パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
水栓ケレップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
ワンタッチレバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)仕様ハンドルアダプター3付材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)75
防臭ワン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン材質ポリプロピレン適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
万能二口横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。仕様吐水口/PY12J-64X-16呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ホース接続口対応
断熱カバー付シャワー出湯管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。用途キッチン用付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5ねじ径M20X1取付ねじM20×1パイプ形状Sパイプ
ワンタッチレバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。仕様湯・水用キャップ付、ハンドルアダプター4付材質ABS樹脂
ユニオンパッキン13用
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(50個)当日出荷材質EPDM厚さ(mm)2内径(Φmm)11.5寸法d(mm)11.5寸法t(mm)2外径(Φmm)18.5寸法D(mm)18.5最高使用温度(℃)80
ワントラップワン(公団用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷用途呼び50(規格)の排水パイプに使用するワンになります。種別公団用材質ポリプロピレン呼び50
クリーンパッキン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥759~税込¥835~1個当日出荷手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。材質EPDM適合場所手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用使用可能温度範囲60℃以下最高使用温度(℃)60
...