カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • コガネイ(12)
  • ニッセイ(12)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 日東工業(6)
  • NAKANO(5)
  • RIDGID(日本エマソン)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Jabra(4)
  • 三菱電機(3)
  • オーム電機(2)
  • 神沢(2)
  • CKD(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • アイシン精機(2)
  • SKC(環境測定)(2)
  • ノーブランド(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k375」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷
    【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。 【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。 【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。 【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。
    用途洗面用の水栓として奥行(mm)195対辺(mm)38(取付ロックナット)適合場所洗面所ホース長さ(m)1取付ねじG1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38本体高さ(mm)158パイプ長(mm)160(吐水)本体幅(mm)46取付厚(mm)5~30
  • シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー混合栓(洗髪用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    【簡単操作】レバー1本で水量と温度を簡単に調整できるシングルレバータイプです。【水流タイプ切替可能】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、真っすぐきれいに水を出す整流吐水の切り替えができます。【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やお掃除の際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは約1.0mです。【家計にやさしい節約設計】カチッ!とお湯が出る位置をクリック感でお知らせ。お湯の無駄遣いを防ぎます。
    用途洗面用水栓
  • シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    38,980税込42,878
    1台
    欠品中
    【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。 【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。 【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。 【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。
    用途洗面の水栓として適合場所洗面所ホース長さ(m)引き出しホース:1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38吐水口長さ(mm)160ナット対辺(mm)取付ロックナット:38
  • シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー混合栓(洗髪用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    引出しホース式(1m)なので洗髪もラクラク、シャワーと泡沫の切替え付き。
    仕様ナット式JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38ナット対辺(mm)38
  • シングルスプレー洗面混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー洗面混合栓(FB)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    【簡単操作】レバー1本で水量と温度を簡単に調整できるシングルレバータイプです。【ウルトラファインバブル発生装置付き】超微細な気泡が汚れの奥まで入り込んでしっかりと洗い流します。【水流タイプ切替可能】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、真っすぐきれいに水を出す整流吐水の切り替えができます。【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やお掃除の際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは約1.0mです。【家計にやさしい節約設計】カチッ!とお湯が出る位置をクリック感でお知らせ。お湯の無駄遣いを防ぎます。
    用途洗面用水栓
  • シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    オールメッキで高級感のあるデザイン、スプレー式でホースを引き出して使えます。ホース長さ1.2m、シャワー・整流の切替え式。
    仕様ナット式取付穴径(Φmm)レバー側:37~40、スプレー側:36~38ナット対辺(mm)38
  • ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット締付工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    狭い場所でも立てたまま回せる専用工具。上下両方が使用できるタイプでナット対辺約38mmと46mmに対応。SANEI製の洗面スプレー混合栓の本体側とスプレー側の2か所にこれ1本で対応可能。対応品番:K37610EJV、K37610EJK、K37110EJV-C、K37110EJK-C、K3761JV-C、K3761JK-C、K3761EJV-C、K3761EJK-C、K37510JVZ、K37510JKZなど。回す時に力が入りやすいように、差し込むだけで持ち手になる専用の棒が付属されています。
    アズワン品番64-8656-86
  • シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1台
    欠品中
    【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。 【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。 【マットブラック】おしゃれな空間を演出するマットブラックの水栓です。 【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。
    用途洗面の水栓として適合場所洗面所ホース長さ(m)引き出しホース:1取付穴径(Φmm)35~38吐水口長さ(mm)160ナット対辺(mm)取付ロックナット:38
タント375特集