シングルスプレー混合栓(洗髪用)
【簡単操作】レバー1本で水量と温度を簡単に調整できるシングルレバータイプです。
【水流タイプ切替可能】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、真っすぐきれいに水を出す整流吐水の切り替えができます。
【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やお掃除の際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは約1.0mです。
【家計にやさしい節約設計】カチッ!とお湯が出る位置をクリック感でお知らせ。お湯の無駄遣いを防ぎます。
- 用途
- 洗面用水栓
- 厚さ(mm)
- 5~30
- ホース長さ(m)
- 1
- 取付穴径(mm)
- 35~38
- ナット対辺(mm)
- 38
- 商品タイプ
- エコ
- 水流切替
- シャワー、整流
- 内容量
- 1台
シングルレバー の新着商品
カテゴリ



























