カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- Panasonic(パナソニック)(2)
「k37531」の検索結果
特価

シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥51,980税込¥57,1781台翌日出荷【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。 【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。 【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。 【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。用途洗面用の水栓として奥行(mm)195対辺(mm)38(取付ロックナット)適合場所洗面所ホース長さ(m)1取付ねじG1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38本体高さ(mm)158パイプ長(mm)160(吐水)本体幅(mm)46取付厚(mm)5~30
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥38,980税込¥42,8781台欠品中【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。 【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。 【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。 【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。用途洗面の水栓として適合場所洗面所ホース長さ(m)引き出しホース:1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38吐水口長さ(mm)160ナット対辺(mm)取付ロックナット:38
シングルスプレー混合栓(洗髪用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥36,980~税込¥40,678~1個翌日出荷引出しホース式(1m)なので洗髪もラクラク、シャワーと泡沫の切替え付き。仕様ナット式JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38ナット対辺(mm)38
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)1台欠品中【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。 【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。 【マットブラック】おしゃれな空間を演出するマットブラックの水栓です。 【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。用途洗面の水栓として適合場所洗面所ホース長さ(m)引き出しホース:1取付穴径(Φmm)35~38吐水口長さ(mm)160ナット対辺(mm)取付ロックナット:38