ロータンクサイフォン取付パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
用途ロータンクとサイフォン(32、38兼用)の接続部用仕様32・38用平パッキン、スベリパッキン、32・38兼用三角パッキン各1枚入り材質NBR
バス接続管パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷
バス接続管を取り付ける際に使用するパッキン。
仕様パッキン、スリップパッキン(外径66mm、内径46mm)各1個入り材質EPDM
ロータンクサイフォン弁座パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
TOTO社製ロータンク部品の排水弁バルブ部の交換用パッキン
適合品番S770B、S771BF、S790BF、S791BJ、SS670BF系、SS671BN系、SS770BF、S771BJ、S791B、SS430B系、SS670BN系、S771B、S790B、S791BF、SS43B系、SS671BF系
元口パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
自動洗濯機元口部の交換用パッキン
適合三栄水栓製PT17-1F、PT170-1F用材質塩化ブチルゴム
ロータンク連結パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
用途TOTO社製ボールタップと手洗ノズルの接続部用材質NBR
キャップパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
直径(Φmm)30材質NBR厚さ(mm)2外径(Φmm)30
キャップパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
直径(Φmm)18材質NBR厚さ(mm)2外径(Φmm)18
SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
排水管径32mm用です。ジャバラのため排水口への位置合わせが簡単です。
接続部には別売のトラップ用アジャストパッキンPP40-42S-32をご使用ください。
用途排水のパイプとして奥行(mm)102本体幅(mm)600本体高さ(mm)32適合排水管径(Φmm)32色アイボリー