水栓ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
水栓吊コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
節水コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
材質EPDM直径(Φmm)15呼び13耐熱温度(℃)80呼び径(mm)13外径(Φmm)15最高耐熱温度(℃)80
エスコマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質NBR耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
水栓ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン。都型・市型水栓の呼び13用水栓に使用できます。湯・水に使用可能。直径17mm。最高使用温度80度。
呼び径(mm)13呼び13外径(Φmm)17最高耐熱温度(℃)80直径(mm)17
エコ水栓用ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)5日以内出荷
材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80