洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質青銅曲げ角度90°
洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
洗濯機ホースを接続します。
万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質ポリアセタール、黄銅
洗濯機用ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)当日出荷
部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。
万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじW26山20・G1/2
散水用ホームパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
取り付けネジサイズ:W26 山20
万能ホームパイプと取り替えてカチットジョイントが直接接続可能(別売りジョイント品番:PL70-50)
仕様呼び13水栓用材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷
洗濯機ホースを接続します。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。
万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合呼20のカップリング付水栓、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅
洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
万能ホーム水栓に取り付けできます。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅
洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
洗濯機ホースを接続
万能ホーム水栓のパイプ部を外して交換
適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじサイズW26山20
洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
洗濯機ホースを接続します。
万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅
洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
万能ホーム水栓、カップリング横水栓のどちらにも取り付けできます。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)材質ポリアセタール、黄銅曲げ角度90°
FB洗濯機用ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【取付簡単】万能ホーム水栓とカップリング横水栓に取り付け可能。蛇口のパイプを外して簡単取付!【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用ニップル適合万能ホーム水栓・カップリング横水栓
ジョインター万能ホームパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ジョインター用の吐水パイプ。
取付ねじW26山20材質パイプ:黄銅適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15
洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
万能ホーム水栓のパイプと取替えて使用します。
万一ホースが外れた場合、瞬時に水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質青銅曲げ角度90°
二口ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドル吐水口PY12J-64X-16
万能二口横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)当日出荷
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13仕様吐水口/PY12J-64X-16口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ホース接続口対応
共用万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び径(mm)13仕様吐水口/PY12J-64X-16カギ/R32色シルバーハンドル形状カギ式ねじ径APJ1/2
ミニセラ万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び径(mm)13色シルバーハンドル形状レバーハンドルねじ径APJ1/2吐水口PY12J-64X-16
二口ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地吐水口PY12J-64X-16
共用万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
共用部分の盗水防止に。
呼び径(mm)13仕様カギ:(P)R32色シルバーハンドル形状カギ式ねじ径APJ1/2吐水口PY12J-64X-16
万能二口横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13仕様ホース接続部/PT32口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地吐水口PY12J-64X-16ホース接続口対応
万能ホーム胴長水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び径(mm)13色シルバーハンドル形状三角ハンドル吐水口PY12J-64X-16
万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
クロスハンドルなので指掛かりがよく、回しやすい。水まわりをオシャレにしてくれます。
呼び径(mm)13色シルバーハンドルPR211Fハンドル形状十字ハンドル吐水口PY12J-64X-16
二口ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び径(mm)13仕様吐水口/PY12J-64X-16送り座金付口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地アズワン品番64-8513-32
万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
エコ水栓用ケレップ内蔵で通常より水の出が抑えられる。主に一般家庭用。吐水口が回転するタイプ。
呼び径(mm)13色シルバーハンドル形状三角ハンドル吐水口PY12J-64X-16
洗濯機用ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
洗濯機給水ホースをワンタッチで接続可能。
送り座ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
呼び径(mm)13色シルバーハンドル形状三角ハンドル吐水口PY12J-64X-16
万能二口横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
握りやすい形状のハンドルで操作性が向上。
呼び径(mm)13口数2口ハンドルPR211Fハンドル形状十字ハンドル吐水口PY12J-64X-16ホース接続口対応
万能ホーム胴長水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)6日以内出荷
吐水口が回転し、通常よりも吐水口が前に出るタイプ。
呼び径(mm)13色シルバーハンドル形状三角ハンドル吐水口PY12J-64X-16