ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び20仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)350長さ(m)0.35最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
アルミ複合架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。
呼び径(A)13材質架橋ポリエチレン、アルミニウム長さ(m)100最高使用温度(℃)95水圧(最高使用)0.6MPa
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び20仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)500長さ(m)0.5最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び20仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)200長さ(m)0.2最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び20仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)150長さ(m)0.15最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び20仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)300長さ(m)0.3最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び20仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)250長さ(m)0.25最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び20仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)600長さ(m)0.6最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び20仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)400長さ(m)0.4最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。保温材付き。
呼び径(A)13材質架橋ポリエチレン、アルミニウム厚さ(mm)(保温材)5長さ(m)50最高使用温度(℃)95水圧(最高使用)0.6MPa
面取器SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
13A・16A・20Aサイズ兼用
T102、T1021R用