サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
手元のボタンで水の出し止めワンタッチ。吐水パイプが80mmの短いタイプ。
仕様節水水栓、クリック、断熱規格JIS適合場所浴室ホース長さ(m)1.6吐水口長さ(mm)80商品タイプ壁付タイプ
サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
手元のボタンで水の出し止めワンタッチ。吐水パイプが190mmの標準より少し長いタイプ。
仕様節水水栓、クリック、断熱規格JIS吐水口長さ(mm)パイプ/190
サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)3日以内出荷
吐水パイプのない真下吐水式。パイプが邪魔にならず、スペースを確保できます。
オールメッキで高級感のあるデザイン。シルバーホース長さ1.6M。
【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。
【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の水栓として適合場所浴室用ホース長さ(m)1.6使用地区一般地用取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200