カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • マキテック(30)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • エスコ(6)
  • SMC(5)
  • 富士電機(5)
  • 象印チェンブロック(4)
  • Wera(3)
  • TOTO(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • ATHENA(アテナ)(3)
  • アサダ(2)
  • アズワン(2)
  • 兼工業(2)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • AFAM(アファム)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t200-13」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)六角ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
ショックレスフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ショックレスフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,798税込7,478
1個
翌日出荷から翌々日出荷
水撃(ウォーターハンマー)軽減機能 洗面化粧台から流し台、洗濯機まわりなどに使用できます
呼び13最高使用圧力(MPa)0.49
フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
739税込813
1個
翌日出荷
長さ(m)0.2仕様パッキン付(EPDM)最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜仕様パッキン付(NBR)長さ(m)0.2最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
SUSナット付フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SUSナット付フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から翌々日出荷
SUS304ナット付きのフレキ。
材質SUS304仕様パッキン付き(ノンアスベスト製)最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
呼び13材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(m)0.2仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。長さ(mm)200最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80許容曲げ半径(mm)最小80以上ねじサイズG1/2メネジ
フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
829税込912
1個
翌々日出荷
長さ(m)0.2仕様パッキン付(ノンアスベスト)最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質(内側ホース)架橋ポリエチレン、(外側)SUS304網被膜仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)0.2最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
材質単山式SUS316L呼び13仕様パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)200長さ(m)0.2最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
899税込989
1個
当日出荷
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm長さ(mm)200長さ(m)0.2最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び13仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)200長さ(m)0.2最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
保温材付フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
長さ(mm)200呼び13仕様保温材厚み5mm、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(m)0.2最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2めねじ