カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(50)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- BIGM(丸山製作所)(160)
- CKD(69)
- コガネイ(44)
- ニチアス(32)
- 藤井高圧(31)
- KITZ(キッツ)(25)
- 日本バルカー(22)
- TRUSCO(15)
- サンドビック(13)
- 三菱電機(13)
- イスカル(12)
- 椿本チエイン(11)
- ホンダ(11)
- ダイコー(10)
- HORIBA(堀場製作所)(9)
- 堺電業(7)
- 渡辺電機工業(7)
- 岩崎製作所(7)
- ブランドをもっと見る
「t20a」の検索結果
特価

砲金異径チーズ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷配管途中の分水に使用するチーズ、呼び20、呼び13の異径サイズ材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類Rc
オスアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷から5日以内出荷三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け材質青銅形状ストレート種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手接続ねじ種類R
巻ベンリーカン用ナットセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥739税込¥8131個翌日出荷用途三栄水栓巻きベンリーカン(T13)用付属品パッキン(ノンアスベスト)、ナット2個、パッキン2枚付き穴径(Φmm)20.4呼び径20呼び20ねじサイズG3/4メネジ
SUSナット付フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から翌々日出荷SUS304ナット付きのフレキ。仕様パッキン付き(ノンアスベスト製)材質SUS304最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
ポリパイジョイントエルボ1種メス
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷ポリパイプと呼び20配管の接続用エルボ材質青銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ベンリーカン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷仕様パッキン付き(ノンアスベスト)材質単山式SUS316L長さ(mm)500長さ(m)0.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷仕様パイプ山径20mm、ロックナット(ガイド)仕様、パッキン付き(ノンアスベスト)、ガイド付き長さ(mm)500長さ(m)0.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4めねじ
ベンリーカン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷仕様パッキン付き(ノンアスベスト)材質単山式SUS316L長さ(mm)350長さ(m)0.35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
オスアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,198~税込¥2,418~1個翌日出荷から翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
メスアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298~税込¥2,528~1個翌日出荷から翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
座付エルボ変換金具付
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
メスアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷樹脂管を専用の面取器(R3902)で面取りし、パイプを差し込むだけ、樹脂管はT100N-3、T100N-2、T100Nを使用してください材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-710接続ねじ種類Rc
メスアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,198税込¥4,6181個翌日出荷三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け材質青銅形状ストレート種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-710接続ねじ種類Rc
ナット付アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け仕様ネジ径G3/4Xパイプ径16A、袋ナット回転式、パッキン付き材質青銅形状ストレート種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-710接続ねじ種類G(めねじ)
ソケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状ソケット種類樹脂管用継手
砲金ザルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥699税込¥7691個翌々日出荷配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用、六角対辺12mm材質青銅形状ニップル種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類R×Rp
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)0.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)0.4規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)0.3規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)0.15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)0.45規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)0.35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)0.25規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)0.2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷仕様パイプ山径20mm、ロックナット(ガイド)仕様、パッキン付き(ノンアスベスト)、ガイド付き長さ(mm)400長さ(m)0.4規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4めねじ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様パイプ山径20mm、ロックナット(ガイド)仕様、パッキン付き(ノンアスベスト)、ガイド付き長さ(mm)300長さ(m)0.3規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4めねじ
ベンリーカン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様パッキン付き(ノンアスベスト)材質単山式SUS316L長さ(mm)250長さ(m)0.25規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ベンリーカン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷仕様パッキン付き(ノンアスベスト)材質単山式SUS316L長さ(mm)150長さ(m)0.15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ベンリーカン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷仕様パッキン付き(ノンアスベスト)材質単山式SUS316L長さ(mm)300長さ(m)0.3規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ベンリーカン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様パッキン付き(ノンアスベスト)材質単山式SUS316L長さ(mm)200長さ(m)0.2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ベンリーカン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷仕様パッキン付き(ノンアスベスト)材質単山式SUS316L長さ(mm)400長さ(m)0.4規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
回転オスアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷パイプの面取りを十分に行った後、接続します、パイプとの接続は工具を使ってカシメます、実際に施工を行う際は施工要領書をお読みください仕様オスネジ回転式材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類R