防臭キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)当日出荷
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用材質EPDM使用温度(℃)60以下
防臭キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷
用途VP40・50、VU50用、ジャバラホース用適合VP40 、VP50、VU50用 、波紋管軟管用穴径(Φmm)32外径(Φmm)68
クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム寸法D1(Φmm)32使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
洗濯機パンSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
専用横引き排水トラップ(VP・VU50用)付属。
アイボリーホワイト色。
ポリプロピレン製。
用途床の構造などで床下に排水トラップが設置できない場合に使用する洗濯機パン。一辺長さ(mm)640高さ(mm)180耐荷重(kg)200(4点)トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×180
防臭キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
防臭アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
小型通気弁SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
トイレ・洗面・浴室用
通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。
40VP/VU・50VU・40G兼用
仕様トイレ・洗面・浴室用、通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。40VP/VU・50VU・40G兼用材質ABS樹脂・ポリプロピレン等使用場所トイレ・洗面・浴室用
洗面排水栓付SトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
オーバーフロー、ポップアップ用。VP、VU40・50兼用の防臭パッキン付き
形状Sトラップ材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他外径(Φmm)(排水栓)55
洗濯機パンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
建築工法や床構造により床下に排水トラップが設置できない場合に対応します。専用横引排水トラップ(VP・VU50用)付属外寸:640mm×640mm、耐荷重(4点):200kg
用途洗濯機パンとして付属品専用横引排水トラップ(VP・VU50用)材質ポリプロピレン質量(kg)6色アイボリーホワイト耐荷重(kg)(4点)200
兼用掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)4日以内出荷
VP、VU50パイプ兼用です。取付は接着式となります。悪臭を防ぐ防臭パッキン付の兼用掃除口です。
材質黄銅、ABS幅(cm)8.7本体質量(g)122高さ(cm)14奥行き(cm)2.5
ゴムプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
外径B(Φmm)70仕様裏面接着テープ付材質EPDM
クリーンアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや
虫などの発生を防ぐ事ができます。
排水管側はVPパイプ専用になります。
直径32mmのS(P)トラップ用。
呼び50の排水管用。
袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として穴径(mm)袋ナット:32.5ねじサイズ袋ナット:W40山16
クリーンアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。
アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。
直径32mmのS(P)トラップ用。
呼び50の排水管用。
袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として穴径(mm)袋ナット:32.5ねじサイズ袋ナット:W40山16