カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- MAZDA(マツダ)(100)
- SMC(48)
- IDEC(和泉電気)(42)
- S&K(三興製作所)(6)
- KEMET(6)
- セキスイ(5)
- TRUSCO(5)
- 三菱電機(3)
- 三菱マテリアル(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Vesrah(3)
- ATEN(3)
- 明邦化学(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- brembo(2)
- ABB(2)
- I-VALUE(2)
- サカエ(1)
- ブランドをもっと見る
「vs-13」の検索結果

シングルワンホール切替シャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥33,980税込¥37,3781個翌日出荷から翌々日出荷ミニキッチン用のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。仕様節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS首振角度(°)40JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40吐水口120°回転
シングルワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。パイプが短めのミニキッチン用。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ116度回転。適合板厚(mm)5~30JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39取付穴径(mm)35~39
ステンレスボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)180最高使用圧力(MPa)常温の水・油:5.6接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ