防臭キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)当日出荷
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用材質EPDM使用温度(℃)60以下
クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム寸法D1(Φmm)32使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
兼用ツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)
クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質EPDM適合場所手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用使用可能温度範囲60℃以下最高使用温度(℃)60
防臭キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム使用温度(℃)70以下最高使用温度(℃)70
クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
兼用防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
仕様VP、VUパイプ兼用種別接着式材質本体/黄銅網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅網/#16ステンレス寸法H(mm)25
防臭キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷
用途VP40・50、VU50用、ジャバラホース用適合VP40 、VP50、VU50用 、波紋管軟管用穴径(Φmm)32外径(Φmm)68
防臭アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
兼用目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
VU・VPパイプ兼用の目皿。取付は接着式。皿の取り付け、取り外しはネジ式。
兼用掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)寸法H(mm)25
VU目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
兼用目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
仕様VP、VUパイプ兼用種別接着式皿はネジ式材質黄銅材質(本体)黄銅寸法H(mm)25
水栓柱パンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)翌々日出荷
洗剤等収納できるポケット付
550はブラシを収納できるフック付
ゴミの詰まり防止の目皿付
VU 管40・VP 管30に対応(排水工事が必要です)
ツバ広兼用アレスターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。接着式
仕様VU、VPパイプ用材質本体/黄銅、網/#16ステンレス
クリーンアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。
アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。
直径32mmのS(P)トラップ用。
呼び40の排水管用。
袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として穴径(mm)袋ナット:32.5ねじサイズ袋ナット:W40山16
洗濯機パンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
建築工法や床構造により床下に排水トラップが設置できない場合に対応します。専用横引排水トラップ(VP・VU50用)付属外寸:640mm×640mm、耐荷重(4点):200kg
用途洗濯機パンとして付属品専用横引排水トラップ(VP・VU50用)材質ポリプロピレン質量(kg)6色アイボリーホワイト耐荷重(kg)(4点)200
洗面排水栓付SトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
オーバーフロー、ポップアップ用。VP、VU40・50兼用の防臭パッキン付き
形状Sトラップ材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他外径(Φmm)(排水栓)55
クリーンアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。
アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。
直径32mmのS(P)トラップ用。
呼び50の排水管用。
袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として穴径(mm)袋ナット:32.5ねじサイズ袋ナット:W40山16
兼用アレスターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様VU、VPパイプ用材質本体/黄銅、網/#16ステンレス
屋外水栓パンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
水はね防止マット、40VU・VP 兼用目皿付属。
クリーンアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。
アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。
直径25mmのS(P)トラップ用。
呼び40の排水管用。
袋ナットの穴径26.2mm、袋ナットネジ径:W32山16
用途排水管とトラップの接続用として穴径(mm)袋ナット:26.2ねじサイズ袋ナット:W32山16
ゴムプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
外径B(Φmm)70仕様裏面接着テープ付材質EPDM
洗濯機排水トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
洗濯機の排水トラップです。SANEI品番:H5412-W-640・H5412-W-700用のトラップです。トラップが付いているので、嫌なにおいを防ぎます。VP・VUパイプ兼用です。トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。