カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(90)
    • 塩ビ継手(9)
  • 農業・園芸資材(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
  • 40(2)
  • 50(5)
  • 65(4)
  • 75(5)
  • 100(5)
種類
  • 種類その他(4)
  • 種類ニップル(1)
材質
  • その他(1)
  • ステンレス(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(2)
  • 黄銅(真鍮)(5)
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(15)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(17)
  • Aron(アロン化成)(23)
  • セキスイ(65)
  • 日本プラスチック工業(4)
  • 東栄管機(120)
  • カクダイ(145)
  • 前澤化成工業(110)
  • ミヤコ(147)
  • アサヒAV(19)
  • ニッサン(368)
  • Festo(276)
  • フジキン(228)
  • YAMAHA(ヤマハ)(177)
  • NSK(日本精工)(166)
  • BIGM(丸山製作所)(152)
  • メディアカバーマーケット(97)
  • アウス(78)
  • 三菱電機(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu」の検索結果

関連キーワード
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VU目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    VU目皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
    材質亜鉛ダイカスト材質(本体)亜鉛ダイカスト
  • VU管用持出しニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    VU管用持出しニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。
    材質塩化ビニル樹脂形状ニップル種類樹脂管用継手
  • VU目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    VU目皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
    材質亜鉛ダイカスト材質(本体)亜鉛ダイカスト
  • 防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防臭キャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用材質EPDM使用温度(℃)60以下
  • クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
    材質合成ゴム寸法D1(Φmm)32使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップ付き
    用途洗面の水栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38取付可能厚(mm)5~25
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。
    用途洗面の水栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所洗面所ホース長さ(m)引き出し:1
  • シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホールスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、まっすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切替ができます。
    用途キッチンの混合栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所キッチンホース長さ(m)引き出し:1JIS規格JIS B 2061
  • クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
    材質EPDM適合場所手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用使用可能温度範囲60℃以下最高使用温度(℃)60
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップなし、ゴム栓なし
    用途洗面の水栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付可能厚(mm)5~25
  • クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
    材質合成ゴム使用温度(℃)70以下最高使用温度(℃)70
  • フラット型ステンレスツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フラット型ステンレスツバ広掃除口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷
    VP・VUパイプ兼用(VUとの接続は付属のVUアダプターを取り付けてご使用ください。)。ツバ部が薄く引っ掛かりにくいため、施設等に最適です。
    用途掃除口として材質ステンレス鋼
  • ベンリーツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーツバ広掃除口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    VP、VUパイプ兼用
    材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用材質(フタ)ステンレス
  • ホース用クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホース用クリーンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
    材質EPDM
  • ステンレス目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス目皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    VU・VPパイプ兼用の目皿。ステンレス板製。
    材質ステンレス板材質(本体)ステンレス板
  • 小型通気弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    小型通気弁

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷
    トイレ・洗面・浴室用 通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。 40VP/VU・50VU・40G兼用
    仕様トイレ・洗面・浴室用、通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。40VP/VU・50VU・40G兼用材質ABS樹脂・ポリプロピレン等使用場所トイレ・洗面・浴室用
  • クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    二つのパッキンを組み合わせて様々なパイプに対応します。
    用途Sトラップ・Pトラップ用、VP・VUパイプ兼用温度範囲(℃)70以下最高使用温度(℃)70
  • ツバ広洗濯機排水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツバ広洗濯機排水口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    VP・VUパイプ兼用
    付属品ビス材質黄銅
  • 角型ワントラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    角型ワントラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    VP、VUパイプ兼用
    材質黄銅寸法D(mm)73寸法d1(mm)64寸法d2(mm)77寸法d3(mm)83寸法H2(mm)90
  • ステンレスツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスツバ広掃除口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    VP、VUパイプ兼用。ふたはオーリング式
    材質ステンレス形状掃除口タイプVP、VUパイプ兼用寸法H(mm)27
  • クリーンアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    排水用パイプとSトラップなどの接続用。VP、VUパイプ兼用。
    材質ABS樹脂
  • クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)
    材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
  • 兼用掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    兼用掃除口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,298税込10,228
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    VP、VUパイプ兼用。接着式
    付属品ネットパッキン材質黄銅、ABS樹脂寸法H(mm)32
  • 兼用角目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    兼用角目皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    VU、VPパイプ兼用角型目皿
    適合可用于 VP 和 VU 管道材質黄銅、ABS樹脂材質(本体)黄銅、ABS樹脂寸法H(mm)25
  • 防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防臭キャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
    材質塩化ビニル樹脂
  • 兼用ツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    兼用ツバ広掃除口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    VP、VUパイプ兼用。接着式
    付属品ネットパッキン材質黄銅、ABS樹脂寸法H(mm)32
  • 洗濯機排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水トラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    VP・VUパイプ兼用
    用途洗濯機排水トラップとして材質ABS樹脂
  • 防虫排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防虫排水トラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷
    VP、VUパイプ兼用
    材質黄銅材質(網)SUS 304
  • 排水ユニット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水ユニット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,198税込10,118
    1個
    欠品中
    プレス成形品で角タイルなどの床排水用に使用できます、呼び50、75VUパイプ用、ワントラップ付き、ステンレス製
    材質ステンレス
  • 掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    掃除口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ふたを開けると目皿になります。VP、VUパイプ用
    材質黄銅材質(フタ)ステンレス
  • 防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防臭キャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    用途VP40・50、VU50用、ジャバラホース用適合VP40 、VP50、VU50用 、波紋管軟管用穴径(Φmm)32外径(Φmm)68
  • 掃除流し用排水アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    掃除流し用排水アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    VP・VU65用の掃除口アダプター。
    仕様VP・VU65用掃除口アダプター。床・壁兼用。
  • 兼用目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    兼用目皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    VU・VPパイプ兼用の目皿。取付は接着式。皿の取り付け、取り外しはネジ式。
    材質黄銅、ABS樹脂材質(本体)黄銅、ABS樹脂
  • 床フランジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    床フランジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    大便器設置の際の排水管との接続部。ステンレスボルト付き。VU、VPパイプ兼用
    仕様床フランジ 大便器用材質ABS樹脂
  • 洗面排水栓付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗面排水栓付Sトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷
    オーバーフロー、ポップアップ用。VP、VU40・50兼用の防臭パッキン付き
    材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他形状Sトラップ外径(Φmm)(排水栓)55
  • 洗濯機パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機パン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    専用横引き排水トラップ(VP・VU50用)付属。 アイボリーホワイト色。 ポリプロピレン製。
    用途床の構造などで床下に排水トラップが設置できない場合に使用する洗濯機パン。高さ(mm)180耐荷重(kg)200(4点)一辺長さ(mm)640トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×180
  • 浴室排水ユニット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    浴室排水ユニット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    呼び50、75VUパイプ兼用、封水50のワントラップ付き
    材質ステンレス
  • 防臭アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防臭アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
    材質ABS樹脂
  • 浴室排水ユニット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    浴室排水ユニット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    呼び50、75VUパイプ兼用、封水50のワントラップ付き
    材質ステンレス
  • 床フランジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    床フランジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    小便器設置の際の排水管との接続部。 ステンレスボルト付き、VU、VPパイプ兼用。
    適合呼び50配管用材質ABS樹脂
関連キーワード
vu管特集