絞り込み
呼び径(A)
- 40(2)
- 50(4)
- 65(4)
- 75(5)
- 100(5)
種類
その他(4)
ニップル(1)
材質
- その他(1)
- ステンレス(2)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(2)
- 黄銅(真鍮)(5)
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(12)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(16)
- Aron(アロン化成)(23)
- セキスイ(63)
- 日本プラスチック工業(4)
- 東栄管機(120)
- カクダイ(145)
- 前澤化成工業(110)
- ミヤコ(104)
- アサヒAV(19)
- フジキン(160)
- BIGM(丸山製作所)(152)
- メディアカバーマーケット(97)
- アウス(78)
- PISCO(ピスコ)(47)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- 三菱マテリアル(44)
- 三菱電機(42)
- Kenvue(42)
- ブランドをもっと見る
「vu」の検索結果

VU管用持出しニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。材質塩化ビニル樹脂形状ニップル種類樹脂管用継手
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップ付き用途洗面の水栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38取付可能厚(mm)5~25
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。用途洗面の水栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所洗面所ホース長さ(m)引き出し:1
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、まっすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切替ができます。用途キッチンの混合栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所キッチンホース長さ(m)引き出し:1JIS規格JIS B 2061
クリーンパッキン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥759~税込¥835~1個当日出荷手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。材質EPDM適合場所手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用使用可能温度範囲60℃以下最高使用温度(℃)60
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップなし、ゴム栓なし用途洗面の水栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付可能厚(mm)5~25
フラット型ステンレスツバ広掃除口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,398~税込¥8,138~1個翌日出荷VP・VUパイプ兼用(VUとの接続は付属のVUアダプターを取り付けてご使用ください。)。ツバ部が薄く引っ掛かりにくいため、施設等に最適です。用途掃除口として材質ステンレス鋼
ベンリーツバ広掃除口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷VP、VUパイプ兼用材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用材質(フタ)ステンレス
ホース用クリーンパッキン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。材質EPDM
小型通気弁
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,598税込¥7,2581個翌日出荷トイレ・洗面・浴室用 通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。 40VP/VU・50VU・40G兼用仕様トイレ・洗面・浴室用、通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。40VP/VU・50VU・40G兼用材質ABS樹脂・ポリプロピレン等使用場所トイレ・洗面・浴室用
角型ワントラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から翌々日出荷VP、VUパイプ兼用材質黄銅寸法D(mm)73寸法d1(mm)64寸法d2(mm)77寸法d3(mm)83寸法H2(mm)90
ステンレスツバ広掃除口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷VP、VUパイプ兼用。ふたはオーリング式材質ステンレス形状掃除口タイプVP、VUパイプ兼用寸法H(mm)27
兼用角目皿
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から翌日出荷VU、VPパイプ兼用角型目皿適合可用于 VP 和 VU 管道材質黄銅、ABS樹脂材質(本体)黄銅、ABS樹脂寸法H(mm)25
兼用ツバ広掃除口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から6日以内出荷VP、VUパイプ兼用。接着式付属品ネットパッキン材質黄銅、ABS樹脂寸法H(mm)32
排水ユニット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,198税込¥10,1181個欠品中プレス成形品で角タイルなどの床排水用に使用できます、呼び50、75VUパイプ用、ワントラップ付き、ステンレス製材質ステンレス
兼用目皿
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷VU・VPパイプ兼用の目皿。取付は接着式。皿の取り付け、取り外しはネジ式。材質黄銅、ABS樹脂材質(本体)黄銅、ABS樹脂
洗面排水栓付Sトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,798税込¥8,5781個翌日出荷オーバーフロー、ポップアップ用。VP、VU40・50兼用の防臭パッキン付き材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他形状Sトラップ外径(Φmm)(排水栓)55
洗濯機パン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷専用横引き排水トラップ(VP・VU50用)付属。 アイボリーホワイト色。 ポリプロピレン製。用途床の構造などで床下に排水トラップが設置できない場合に使用する洗濯機パン。高さ(mm)180耐荷重(kg)200(4点)一辺長さ(mm)640トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×180
防臭アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。材質ABS樹脂