カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 住設機器(13)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(8)
- WUBEN(ウーベン)(32)
- PISCO(ピスコ)(11)
- INAX(LIXIL)(158)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- TOTO(149)
- イチネンTASCO(89)
- エスコ(117)
- オカムラ(岡村製作所)(80)
- カクダイ(37)
- コガネイ(66)
- ネグロス電工(42)
- ノーリツ(48)
- ベン(36)
- ミヤコ(38)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(57)
- 三菱電機(54)
- 東芝キヤリア(37)
- 西邦工業(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wuben」の検索結果

暖房便座
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」 【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。 【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。 【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。 レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。用途トイレの便座として材質ポリプロピレン形状前丸電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)55温度調節4段階RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)91(8時間切タイマーによる節電をしない場合128)省エネ基準達成率(%)154認定取得PSE
前割便座
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。用途トイレ用付属品取付工具材質ABS樹脂形状前割サイズ小サイズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×460×55フタの有無便フタ:あり
前丸便座
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷から翌々日出荷スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。 ワンタッチ着脱 ソフト閉止材質ポリプロピレン形状前丸サイズ兼用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×570×70機能ワンタッチ着脱、ソフト閉止フタの有無便フタ:あり
前割便座用座
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,498~税込¥6,048~1個翌日出荷から翌々日出荷三栄製PW902の補修用座用途トイレ用材質ABS樹脂形状前割サイズ標準(レギュラー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×550×65フタの有無便フタ:なし
前割便座
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷フタのついていないタイプです。ほとんどの便器に取付できます。用途トイレ用付属品取付工具材質ABS樹脂形状前割色ホワイトサイズ小サイズ用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×550×65フタの有無便フタ:なし
温水洗浄便座”シャワンザ”
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥62,980~税込¥69,278~1台翌日出荷薄型ですっきり。高さは約110mmのスタイリッシュなデザインで、便フタはフルカバー。ステンレスと除菌のクリーニングノズル。便座はAg+抗菌で表面の菌を抑制します。拭き掃除しやすいフラットフォルム。省エネ設計。スケジュール学習で使う分だけ通電します。用途温水洗浄便座として色パステルアイボリーW:ホワイト
温水洗浄便座”シャワンザ”
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥68,980税込¥75,8781台翌日出荷薄型ですっきり。高さは約110mmで、スタイリッシュなデザイン。便フタはフルカバーです。ステンレス製の除菌のクリーニングノズルです。便座はAg+抗菌で表面の菌を抑制します。拭き掃除しやすいフラットフォルム。省エネ設計。スケジュール学習で使う分だけ通電します。用途温水洗浄便座として色パステルアイボリーW:ホワイト機能抗菌便座、ノズルクリーニング、本体、便フタ着脱機能、8時間切タイマー、7日間の1時間単位で使用有無を学習し節電、オート脱臭
温水洗浄便座 シャワンザ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥42,980~税込¥47,278~1台翌々日出荷充実の機能を搭載! オート脱臭(EW9100のみ)、節電機能付き便座、マッサージ機能付、ムーブ洗浄、ソフト閉止 使いやすい壁掛けリモコン付。壁からはずして使用することもできます。形状前丸周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)使用圧力範囲(MPa)0.069~0.735(使用範囲以外では十分な洗浄が得られない場合があります)タンク容量(L)1.25定格消費電力(W)560(本体:505、暖房:55)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×165電源コード(m)1.2使用電池(リモコン)単三形乾電池2本保護装置漏電遮断器(本体内蔵)、着座センサー給水方式水道直結式操作パネル袖リモコン型温水貯蔵方式貯湯式
厨房用ベンリー立形自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16長さ(mm)400呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)400取付穴径(mm)23~27パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
厨房用ベンリーパイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷仕様パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可最高使用温度(℃)60材質(パイプ)黄銅寸法z(mm)G1/2
厨房用ベンリー直パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。 パイプ長さ:850mm 最高使用温度:80度 G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど) 飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。 黄銅製用途水栓の交換用パイプとして。仕様厨房用長さ(mm)850取付ねじG1/2接続おねじG1/2最高使用温度(℃)80パイプ長(mm)850材質(パイプ)黄銅
厨房用ベンリー自在パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷仕様パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可最高使用温度(℃)60材質(パイプ)黄銅寸法z(mm)W26山20
厨房用ベンリー立形自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ300mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X3-16長さ(mm)300呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)300取付穴径(mm)23~27パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
洋便器取付レンチセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷洋便器のタンクや便座の取付用ラチェット機構付レンチ。仕様ボルトナット対辺10・13(アダプター使用時12)用。材質ポリアセタール、他
厨房用ベンリー直パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。 パイプ長さ:500mm 最高使用温度:80℃ G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど) 飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。 黄銅製用途水栓の交換用パイプとして。仕様厨房用長さ(mm)500取付ねじG1/2接続おねじG1/2最高使用温度(℃)80パイプ長(mm)500材質(パイプ)黄銅
洗浄便座取付アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷TOTO社製フラッシュバルブから洗浄便座に分岐するアダプター使用場所TOTO社製フラッシュバルブから洗浄便座に分岐するアダプターです。