カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(387)
- 農業・園芸資材(24)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- 日用品(1)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(53)
- BIGM(丸山製作所)(2,107)
- IKO(日本トムソン)(958)
- Kawasaki(2,238)
- KITO(キトー)(1,112)
- MAZDA(マツダ)(3,126)
- RS PRO(2,297)
- SMC(10,774)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,881)
- エスコ(12,235)
- コガネイ(4,370)
- スズキ(1,530)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1,945)
- ホンダ(9,696)
- メディアカバーマーケット(1,779)
- 三木プーリ(4,814)
- 三菱電機(2,188)
- 大阪魂(8,206)
- 日野自動車(1,122)
- 高田ベッド製作所(1,411)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「x1」の検索結果

手洗ロータンクボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(44件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷用途手洗付ロータンク用仕様連結ホース付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061
万能ロータンクボールタップ(スリムタップ)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様ロータンクに使用。(下給水を除く)、スリムタイプ材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅接続口径G1/2使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
平行20X13ブッシング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷仕様パッキン付材質黄銅形状ブッシング呼び径(B)1/2×3/4呼び径(A)13×20パッキンあり接続ねじ種類G
万能ロータンクボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷用途ロータンクに使用材質ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂質量(g)380ねじ径G1/2ボール径(Φmm)75
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。用途洗濯機用適合万能ホーム水栓(呼び13)材質青銅取付ねじW26山20曲げ角度90°
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじW26山20
自動洗濯機給水ホース(元口なし)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷給水ホースをワンタッチで着脱します。材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール質量(g)300タイプ元口なし長さ(m)1ホース長さ(m)1
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷洗濯機ホースを接続 万能ホーム水栓のパイプ部を外して交換適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじサイズW26山20
手洗ロータンクボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷用途手洗付、平付ロータンク用材質青銅ねじ径PJ1/2使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061
アングルボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥899税込¥9891個当日出荷洗濯機ホースを接続します。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。用途洗濯機用適合万能ホーム水栓(呼び13)材質ポリアセタール、黄銅取付ねじW26山20
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷洗濯機ホースを接続します。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。用途洗濯機用適合呼20のカップリング付水栓、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅取付ねじW26山20
泡沫自在パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷水はね防止の泡沫水流。材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)170アズワン品番65-2066-52取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
片ツバ偏心パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷排水位置合わせが容易な偏心タイプ長さ(mm)170形状偏心パイプ呼び径25偏芯(mm)100パイプ径(Φmm)25