カテゴリ

  • マスク(18)
  • バイク部品(8)
  • 制御機器(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「x/ov」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Xシリーズ吸収缶 重松製作所

    Xシリーズ吸収缶

    重松製作所(8件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
  • 吸収缶 有機ガス用 SK11

    吸収缶 有機ガス用

    SK11(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    適合本体シリーズ名TW防じん・防毒マスクM-100シリーズガスの種類有機ガス
  • COLLAR 6.1X10.5OV  80281HN8650 ホンダ

    COLLAR 6.1X10.5OV 80281HN8650

    ホンダ
    ¥249税込¥274
    1個
    5日以内出荷
  • ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660) M5Stack

    ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660)

    M5Stack
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    当日出荷
    300万画素の高解像度イメージセンサを使用した、カメラ付きESP32マイコンモジュールです。140mAhのバッテリーとリアルタイムクロック(RTC)を内蔵するため、スリープ機能とタイマーによる起動を組み合わせることで、待機電力を最小限に抑えてタイムラプス映像の撮影などを行うことができます。LEGO互換ブロック連結用アダプタと、壁面用アタッチメント付き。【セット内容】。Timer Camera X本体。LEGOアダプタ。壁面用アタッチメント(Wall/1515)。USBケーブル(Type A-C/20cm)
    仕様【リアルタイムクロック(RTC)】BM8563寸法(mm)48(L)×24(W)×15(H)電源DC5V(USB Type-Cコネクタ)SoccorexESP32視野角66.5°内蔵RAM520KB RAM + 8MB PSRAM画素数300万出力形式RAW/RGB/YCbCrBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)イメージセンサーOV3660メモリ容量(MB)(フラッシュメモリ)4
  • 防毒マスク 店頭販売用 重松製作所

    防毒マスク 店頭販売用

    重松製作所
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01S」。2防毒マスク用吸収缶「X/OV(有機ガス用吸収缶)」。3外付けフィルタ「LL」付き。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
    仕様●国家検定合格番号:面体/第TN529号、吸収缶/第TN511号●接顔体材質:シリコーン●外付けフィルタ区分:S1(粒子捕集効率/80.0%以上)アズワン品番65-9135-55
  • 交換用吸収缶 店頭販売用 重松製作所

    交換用吸収缶 店頭販売用

    重松製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    店頭販売用の交換用吸収缶です。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
    仕様●防毒マスク用吸収缶:X/OV(外付けフィルタLL付き)●フィルタ:国家検定区分S1クラス合格品アズワン品番65-9135-60
  • 防じん・防毒マスク TW01S 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW01S

    重松製作所(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
    用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10種別防じん・防毒マスク材質接顔部:シリコーンゴム質量(g)85国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
  • 防じん・防毒マスク TW02S(Two Way) 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW02S(Two Way)

    重松製作所(23件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。
    適合(ろ過材)T4、X3、X2種別防じん・防毒マスク材質シリコーン質量(g)140以下国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
  • 防じん・防毒マスク 重松製作所

    防じん・防毒マスク

    重松製作所(5件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    国家検定合格番号第TN544号型式検定合格番号面体+フィルター:第TM709号(フィルターT2)、第TM708号(フィルターX3)、第TM707号(フィルターX2)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、XL3/OV、XS/OV、TS/OV
  • 外付けフィルタ SC 重松製作所

    外付けフィルタ SC

    重松製作所(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10枚)
    当日出荷
    防毒マスク用外付けフィルタです。粉じんや有害ミストの混在する環境に最適です
    適合X/OV,T/OV,TP/OV,T/HG/AG,T/AM,T/SO/HS吸収缶質量(g)1.5±0.3規格S1粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)81.0以上粒子区分Nacl(試験)
  • 防じん・防毒マスク TW08SF2 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW08SF2

    重松製作所
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。
    用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。吸気抵抗(Pa)20国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる縦(mm)130横(mm)125排気抵抗(Pa)60ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
  • 防じん・防毒マスク TW01SFC 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW01SFC

    重松製作所(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    用途に応じてフィルタまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります。 取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。 フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(フィットチェック)が簡単に使用できます。 しめひも4点支持式で、安定した装着感です。
    用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。適合ろ過材:T2、X1種別防じん・防毒マスク色瑠璃紺雲母(るりこんきら)本体質量(g)102ガスの種類有機ガス、火山ガス国家検定合格番号防毒マスク:第TN581号、防じんマスク:第TM751号(Y3取付時)、第TM739号(T2取付時)、第TM738号(X1取付時)材質(面体)シリコンゴム適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV商品タイプ本体
  • 外付けフィルタL3X 重松製作所

    外付けフィルタL3X

    重松製作所
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    国家検定区分L3合格品です。
    トラスコ品番365-0582適合機種X/OV、T/OV
  • 防じん・防毒両検定マスク TW01SCシリーズ 重松製作所

    防じん・防毒両検定マスク TW01SCシリーズ

    重松製作所(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。 広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています) 選べる3サイズ(S、M、L) 7色のバリエーションがあり、好みにあった色が選べます。 フィットチェッカー一体型のため、密着性の確認が容易です。
    仕様(国家検定合格)防毒マスク/第TN508号、防じんマスク/第TM651号(X1フィルタ取付時)・第TM652号(T2フィルタ取付時)、(取付可能フィルタ・吸収缶)フィルタ/X1・T2、吸収缶/Tシリーズ・Xシリーズ各種(XL3/OV・XPL3/MX・XPL3+/OV除く)質量(g)115以下タイプ半面吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
  • 防じん・防毒マスク TW02SF 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW02SF

    重松製作所
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。TWシリーズ TW08SF2の伝声器なしタイプです。
    用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。吸気抵抗(Pa)20国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる縦(mm)130横(mm)125排気抵抗(Pa)60ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
  • 防じん・防毒両検定マスク/半面形 TW02SF/HBシリーズ 重松製作所

    防じん・防毒両検定マスク/半面形 TW02SF/HBシリーズ

    重松製作所
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    。ひとつの面体で防じん・防毒両方に対応でき、いろいろな作業環境に対応できます。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。TWシリーズ TW08SF2の伝声器なしタイプです。
    吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
  • TW防じん防毒マスク SK11

    TW防じん防毒マスク

    SK11
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    防じん防毒マスクです。溶接作業・農薬散布(粉剤・水和剤)・石綿作業・塗装作業に使用出来ます。前方への張り出しを抑えたスリムデザインです。肌に優しいシリコーンゴム製です。フィルタ・吸収缶の交換が簡単です。作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取り付けられます。
    用途防じん・防毒マスク。種別防じん・防毒マスク対応フィルタ・吸収缶対応材質(面体)シリコーン:ポリエステル、ポリウレタン:ポリアセタール、パルプ:ポリエチレン適合吸収缶(有機ガス用)M-102-X/OV・M-102-T/OV・M-102-XS/OV。(ハロゲン)酸性ガス用M-102-X/HG/AG。(乳剤用)M-102-XS/OV・水和剤粉剤M-151-T2。商品タイプ本体
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28(大風量形) 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28(大風量形)

    重松製作所
    ¥77,980税込¥85,778
    1式
    当日出荷
    呼吸が楽:呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い:面体内を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的:一定流量形よりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用するとより経済的です。X3A、X2・5、T2・5、X2、T2、TL3/OVの6種類のフィルタから選択できます。X2、T2は、TWシリーズとフィルタが共用できます。X3Aフィルタを取付けた場合、指定防護係数300まで対応できます。4点支持2本紐式で安定感があります。スイッチレス:一呼吸すると送風を開始、マスクを外すと5秒後に自動OFF。コードレス:コードを引っかけて、断線する心配がありません。
    用途溶接・グラインダー作業など。トラスコ品番525-6680適合機種電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定種類面体:フリー粒子捕集効率(%)取付けるフィルタにより異なる型式検定合格番号取付けるフィルタにより異なる
  • Timer Camera M5STACK-U082シリーズ M5Stack

    Timer Camera M5STACK-U082シリーズ

    M5Stack
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    電源管理には正確なタイミングとスリープ機能を制御できるRTC(BM8563)を採用しているので、一定間隔を置いた長期間にわたる写真撮影やリモートによるビデオ監視といった用途に使用することができます。スタンバイ時の消費電流がわずか2μAなので、1時間に1枚のタイマー設定にした写真撮影でも、1ヶ月以上動作させることができます。M5Burner書き込みファームウェアを使用すると、Camera-Toolで直接Timer Cameraの設定ができ、撮影した画像データはUIFlowで処理することができます。ESP32を搭載。Wi-Fiによる画像転送とUSBポートによるデバッグに対応。タイマーによるスリープ/ウェイクアップ機能。ステータスインジケーター(LEDの下にはリセットボタンを搭載)。超低消費電力設計。Grove互換ポート(HY2.0-4P)出力。開発環境:ESP-IDF、Arduino、UIFlow
    仕様●PSRAM:8MB●フラッシュメモリ:4MB●イメージセンサ:OV3660●最大解像度:3Mピクセル●出力フォーマット:8/10bit RAW、RGB、YCbCr出力、圧縮対応●最大画像転送レート:2040×1536:15fps●1080p:20fps●720p:45fps●XGA(1024x768):45fps●VGA(640x480):60fps●QVGA(320x240):120fps●視野角:120°●バッテリ:270mAh●重量:21g●寸法:48×24×22.6mm●【資料】●製造元ドキュメント●データシート●- ESP32●- OV3660●チュートリアル●- Camera-Tool●- UIFlow●Arduino IDE●Arduino IDEサンプルプログラム●ESP-IDFサンプルプログラム●M5Burner Firmware●【セット内容】●Timer Camera F ×1●LEGOアダプタ ×1●Wall-1515(壁取り付け用アタッチメント)×1●Type-C USB(20cm)×1アズワン品番67-0383-72
  • 直結式防毒マスク 重松製作所

    直結式防毒マスク

    重松製作所
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    翌々日出荷
    外付けフィルタ(防じん機能)取付可
    用途有機溶剤を使用する塗装・消毒・洗浄・接着・農薬(乳剤)散布・園芸作業の際に仕様ツイストタイプ(60°右にひねるだけ)セット内容防じん・防毒マスク(TW02)/有機ガス用吸収剤(X/OV)材質接顔体:TPE(熱可塑性エラストマー)、接顔部:TPE色ブラック質量(g)約103(面体のみ)規格国家検定第TN586号合格品 規格値:50分以上 経過時間:100分以上寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約130×140×78(面体のみ)試験ガスシクロヘキサン 試験濃度:0.03%
  • RDK X3用カメラアダプタ D-Robotics

    RDK X3用カメラアダプタ

    D-Robotics
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    D-Robotics RDK X3でラズパイ用の各種カメラ(CSI 15ピン)を使用可能にするアダプタ RDK X3のCSIインターフェースを2列15ピンに変換します。それによりOV5647、IMX219、IMX477などを搭載したRaspberry Pi用各種カメラとの接続を簡単に行うことが可能となります。
    寸法(mm)23.88×32.87内容D-Robotics RDK X3用カメラアダプタ ×1
  • GROVE対応ボード・USB-I2CブリッジボードV2 みんなのラボ

    GROVE対応ボード・USB-I2CブリッジボードV2

    みんなのラボ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    パソコンを使ってGROVEデバイス等の制御が簡単にできるボードです! ArduinoやRaspberryPiのようなワンボードマイコンを介して制御するGROVEデバイスを、本品を使用することでパソコン上のアプリケーションから直接制御することができます。 Microchip社のインターフェースICであるMCP2221Aを使って、手軽に実験ができます。 本品はパソコンからはHIDデバイスとして認識され、C#やPythonを使って直接GROVEデバイス制御できます。 GROVEコネクタを多数搭載しているので、複数のGROVEデバイスを接続可能です。信号をピンソケットから取り出せるので、ブレッドボードへの接続も可能です。 ジャンパピンによりGPIOの接続割り当てやI2Cプルアップ設定が可能です。 【事前準備としてご用意いただくもの】 microUSBケーブル ※「通信対応」のみ。「充電のみ」では動作しません。 USBコネクタ搭載のWindowsパソコン(Windows7, 10にて動作確認済み) ジャンパーワイヤー、ブレッドボード(適宜) 搭載インターフェース:GPIOX4コネクタ(デジタルIn/Out、アナログIn/Out)、I2C(マスター)X3コネクタ、UART(Tx/Rx) 本品に対応したGROVEデバイス(特殊プロトコルを使用するGROVEデバイスは除く) 1. Digital In/Outデバイス 2. Analog Inデバイス 3. I2Cデバイス 4. UARTデバイス
    電源3.3Vと5V(USB電圧に依存)を切り替えて利用可能
  • 防じん・防毒両検定マスク/半面形/伝声器付き TW08SF2/HBシリーズ 重松製作所

    防じん・防毒両検定マスク/半面形/伝声器付き TW08SF2/HBシリーズ

    重松製作所
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    ひとつの面体で防じん・防毒両方に対応でき、いろいろな作業環境に対応できます。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。
  • TAKUMED プラスチック 角度計 ゴニオメーター X000シリーズ TAKUMED

    TAKUMED プラスチック 角度計 ゴニオメーター X000シリーズ

    TAKUMED
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(30個)
    6日以内出荷
    材質塩化ビニル、留め具:ステンレス
  • IXIL(イクシル) VOGE LX 500 RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) VOGE LX 500 RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプ(マフラー) RC1適合車種VOGE LX 500コンプリートマットポリッシュ
  • IXIL(イクシル) VOGE 500 AC 2021 RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) VOGE 500 AC 2021 RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプ(マフラー)RC1適合車種VOGE 500 AC 2021コンプリートマットポリッシュ
  • IXIL(イクシル) VOGE 300 AC RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) VOGE 300 AC RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプ(マフラー)RC1適合車種VOGE 300 ACコンプリートマットポリッシュ
  • IXIL(イクシル) VOGE 500 AC 2021 OVC13SS スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) VOGE 500 AC 2021 OVC13SS スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)218形状コニカル質量(kg)3.2タイプ(マフラー)OVC13SS適合車種VOGE 500 AC 2021コンプリートマットポリッシュ
  • IXIL(イクシル) VOGE LX 500 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) VOGE LX 500 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプ(マフラー) RC1B適合車種VOGE LX 500コンプリートブラックHTペイント
  • IXIL(イクシル) VOGE 500 AC 2021 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) VOGE 500 AC 2021 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプ(マフラー) RC1B適合車種VOGE 500 AC 2021コンプリートブラックHTペイント
  • IXIL(イクシル) VOGE 300 AC RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) VOGE 300 AC RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプ(マフラー)RC1B適合車種VOGE 300 ACコンプリートブラックHTペイント
  • IXRACE BENELLI TRK 502 X OV90SB スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE BENELLI TRK 502 X OV90SB スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)560形状オーバル質量(kg)2.8色ブラックタイプ(マフラー) OV90SBC適合車種BENELLI TRK 502 XコンプリートブラックHTペイント