絞り込み
ブランド
- SPG
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,945)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,643)
- エスコ(69,802)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,620)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,744)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,509)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
SPG
SPGのページです。SPGは、物流/保管/梱包用品/テープ、メカニカル部品/機構部品、その他などの商品を提供しています。現在79件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社SPG(エスピージー) |
|---|---|
| 所在地 | 628-11 Gojan-dong,Namdong-gu,Incheon 405-310,Korea |

インダクションモーター 6W
SPG(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷から7日以内出荷種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1200/1500シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)60使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。起動トルク(N・m)0.045定格トルク(N・m)50Hz/0.05060Hz/0.042過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)RoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 60W
SPG¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷から17日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター60Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーター 25W
SPG¥6,798~税込¥7,478~1個5日以内出荷から22日以内出荷種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)80使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)RoHS指令(10物質対応)対応
レバーシブルモーター
SPG¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷出力(kW)0.06電源単相取付角寸法(mm)90適合ギヤヘッド1250/1550、S9KC□BH/S9KC□BH-SRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥27,980~税込¥30,778~1台5日以内出荷質量(kg)3.53起動トルク(N・m)0.55適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)
SPG¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷質量(kg)2.93起動トルク(N・m)0.4適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 25W
SPG¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター25W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)80シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 15W
SPG(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷から10日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター15W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 40W BL
SPG¥6,198~税込¥6,818~1個5日以内出荷から7日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター40W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッド回転方向モーターと同一方向モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 6W
SPG(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷から10日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター6Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)60シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーター 40W
SPG(2件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個5日以内出荷から7日以内出荷コンデンサラン型単相モーターは始動トルクはそれほど大きくありませんが、構造がシンプルで信頼性があり、高効率・低騒音です。 連続定格運転が可能です。 定格回転数は負荷の大きさにより変動します。 単相モーターの回転方向を変更する場合は、モーターを完全停止させてから行って下さい。 三相モーターは始動トルクが大きく、高信頼性・高効率です。種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1300/1550シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)90使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。定格トルク(N・m)50Hz/0.31060Hz/0.260過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)シャフト衝撃強度軽衝撃荷重RoHS指令(10物質対応)対応
モルタルガン 2個入 ロング 18mm
SPG¥19,980税込¥21,9781セット(2個)6日以内出荷ピストンが三層構造で液漏れを防ぎます。余分な遊びが少なく効率よく吸い上げます。材質本体:PVC ハンドルPE /グリップ:天然ゴムコード3135315アズワン品番64-5242-83
SUS棚柱 1819L ステンレス LS-721シリーズ
SPG¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷刻印付きで棚板の高さ調整は15mmピッチで行えます。ステンレス製で耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS430・SUS304)No4仕上取付ビス数11か所
フィット棚柱 1820L ステンレス LS-901シリーズ
SPG¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から8日以内出荷より薄く、よりスリムに、それでも強い ― 薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。取付ビス数10か所
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥48,980~税込¥53,878~1台5日以内出荷質量(kg)3.97起動トルク(N・m)0.604適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
レバーシブルモーター
SPG¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷出力(kW)0.09電源単相取付角寸法(mm)90起動トルク(N・m)0.65適合ギヤヘッド1200/1500、S9KC□BH/S9KC□BH-SRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥42,900~税込¥47,190~1台5日以内出荷質量(kg)3.45起動トルク(N・m)0.604適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷質量(kg)2.42起動トルク(N・m)0.3適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥34,980~税込¥38,478~1台5日以内出荷質量(kg)2.87起動トルク(N・m)0.32適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
レバーシブルモーター
SPG¥10,980~税込¥12,078~1台5日以内出荷出力(kW)0.04電源単相取付角寸法(mm)90起動トルク(N・m)0.28適合ギヤヘッド1300/1550、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
電磁ブレーキ付モーター
SPG¥27,980税込¥30,7781台当日出荷質量(kg)3.41出力(kW)0.09電圧(V)200電源三相取付角寸法(mm)90適合ギヤヘッド1300/1550、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応起動トルク(N・m)(50/60Hz)1.06/0.89
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)
SPG¥27,980~税込¥30,778~1台5日以内出荷質量(kg)3.53起動トルク(N・m)0.55適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷質量(kg)2.93起動トルク(N・m)0.4適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
電磁ブレーキ付モーター
SPG¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷質量(kg)2.74出力(kW)0.04電圧(V)200電源三相取付角寸法(mm)90適合ギヤヘッド1300/1550、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応起動トルク(N・m)(50/60Hz)0.63/0.52
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)
SPG¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷質量(kg)2.42起動トルク(N・m)0.18適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)2.42起動トルク(N・m)0.18適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷質量(kg)1.6起動トルク(N・m)0.16適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□BRoHS指令(10物質対応)対応