絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
80件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
質量(kg)2.93起動トルク(N・m)0.4適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
電磁ブレーキ付モーター SPG電磁ブレーキ付モーターSPG
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
出力(kW)0.04電源三相電圧(V)200取付角寸法(mm)90起動トルク(N・m)(50/60Hz)0.63/0.52適合ギヤヘッド1300/1550、S9KB□B1L/S9KB□BL質量(kg)2.74RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
質量(kg)2.42起動トルク(N・m)0.18適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
質量(kg)1.6起動トルク(N・m)0.16適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
質量(kg)2起動トルク(N・m)0.175適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
レバーシブルモーター SPGレバーシブルモーターSPG
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
出力(kW)0.025電源単相取付角寸法(mm)80起動トルク(N・m)0.18RoHS指令(10物質対応)対応
電磁ブレーキ付モーター SPG電磁ブレーキ付モーターSPG
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
出力(kW)0.025取付角寸法(mm)80質量(kg)1.86RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)SPG
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
質量(kg)1.6起動トルク(N・m)0.11適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
9,698税込10,668
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
質量(kg)1.6起動トルク(N・m)0.11適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
質量(kg)1.35起動トルク(N・m)0.1適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
電磁ブレーキ付モーター SPG電磁ブレーキ付モーターSPG
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
出力(kW)0.015電源単相取付角寸法(mm)70起動トルク(N・m)0.1質量(kg)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
レバーシブルモーター SPGレバーシブルモーターSPG
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
出力(kW)0.015電源単相取付角寸法(mm)70適合ギヤヘッド1200/1500、S7KA□B1/S7KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)SPG
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
質量(kg)1.12起動トルク(N・m)0.075適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
8,798税込9,678
1台
5日以内出荷
質量(kg)1.12起動トルク(N・m)0.075適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
8,698税込9,568
1台
5日以内出荷
質量(kg)0.76起動トルク(N・m)0.045適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□MRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
質量(kg)1起動トルク(N・m)0.05適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□MRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
質量(kg)0.76起動トルク(N・m)0.04適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□MRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー)SPG
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷から27日以内出荷
起動トルク(N・m)0.4適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー)SPG
18,880税込20,768
1台
5日以内出荷
起動トルク(N・m)0.18適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー)SPG
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
起動トルク(N・m)0.11適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー)SPG
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
起動トルク(N・m)0.075適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー)SPG
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から16日以内出荷
起動トルク(N・m)0.04適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□MRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(コントローラー単体) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(コントローラー単体)SPG
8,598税込9,458
1台
5日以内出荷
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700RoHS指令(10物質対応)対応
制動用外部抵抗 SPG制動用外部抵抗SPG
659税込725
1台
4日以内出荷から19日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
取付プレート SPG取付プレートSPG
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
取付角寸法(mm)90適合ギヤヘッドS9KDボルトピッチ径(Φmm)PCD:Φ104±0.3 4-M8×P1.25RoHS指令(10物質対応)対応
サージアブソーバー SPGサージアブソーバーSPG
579税込637
1台
4日以内出荷
電圧(V)250電源単相抵抗(Ω)120コンデンサ容量(μF)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパック SPGブレーキパックSPG
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
電圧(V)200±10%(50/60Hz)電源三相許容電流(A)3以下(制動)RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパック SPGブレーキパックSPG
8,898税込9,788
1台
5日以内出荷
電圧(V)200±10%(50/60Hz)電源単相許容電流(A)3以下(制動)RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパック SPGブレーキパックSPG
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
電源単相信号入力DC12~24V(±10%)RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパック SPGブレーキパックSPG
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
電圧(V)110±10%(50/60Hz)電源単相許容電流(A)3以下(制動)RoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 40W 1L SPGインダクションモーターギヤヘッド 40W 1LSPG
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター40W種類ボールベアリングタイプモータータイプギヤヘッド回転方向モーターと同一方向モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 25W SPGインダクションモーターギヤヘッド 25WSPG
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター25W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)80シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 15W SPGインダクションモーターギヤヘッド 15WSPG(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーター中間ギヤヘッド SPGインダクションモーター中間ギヤヘッドSPG
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
モータータイプギヤヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 40W BL SPGインダクションモーターギヤヘッド 40W BLSPG
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター40W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッド回転方向モーターと同一方向モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 15W B1 SPGインダクションモーターギヤヘッド 15W B1SPG
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から29日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W種類ボールベアリングタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーター 40W SPGインダクションモーター 40WSPG(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
コンデンサラン型単相モーターは始動トルクはそれほど大きくありませんが、構造がシンプルで信頼性があり、高効率・低騒音です。 連続定格運転が可能です。 定格回転数は負荷の大きさにより変動します。 単相モーターの回転方向を変更する場合は、モーターを完全停止させてから行って下さい。 三相モーターは始動トルクが大きく、高信頼性・高効率です。
種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1300/1550シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)90使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。定格トルク(N・m)50Hz/0.31060Hz/0.260過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)シャフト衝撃強度軽衝撃荷重RoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーター 15W SPGインダクションモーター 15WSPG(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)70使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。起動トルク(N・m)0.090過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)RoHS指令(10物質対応)対応