カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 豊澄電源機器
  • コガネイ(3)
  • 呉竹(1)
  • ダイヘン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「va500a」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トランス 豊澄電源機器

    トランス

    豊澄電源機器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付
    用途-質量(kg)1.8外形寸法(mm)A:88、B:81、H:101電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240端子ねじM3.5取付寸法(mm)a:78、b:61取付ねじ(推奨)M4容量(VA)100間隔(mm)端子:6.8適合ケースTYC-100二次電流(A)0.5
  • トランス 豊澄電源機器

    トランス

    豊澄電源機器
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷から36日以内出荷
    480V、500V の入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付
    1次電圧(V)440/460/480/5002次電圧(V)100/110/115
  • トランス 豊澄電源機器

    トランス

    豊澄電源機器
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    36日以内出荷
    480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付
    電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ