絞り込み
ブランド
- CAP-XX
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,926)
- MAZDA(マツダ)(216,463)
- Panasonic(パナソニック)(29,339)
- RS PRO(34,702)
- SMC(201,268)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,617)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,607)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,533)
- トヨタ(140,019)
- ニッサン(87,640)
- ホンダ(561,709)
- ミツビシ(137,964)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,475)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
CAP-XX
CAP-XXのページです。CAP-XXは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

CAP-XX 電気二重層コンデンサ 5.5V 0.4F
CAP-XX¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷仕様静電容量:0.4F 、 電圧:5.5V dc 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 リーク電流:1 μA 、 等価直列抵抗:140mΩ 、 シリーズ:Supercap H 、 許容差:±20% 、 奥行き:3.8 mm, 18 mmRoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら