カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- CAP-XX
- JEJアステージ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「f-230ha」の検索結果
特価

CAP-XX 電気二重層コンデンサ 5.5V 0.4F
CAP-XX¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷仕様静電容量:0.4F 、 電圧:5.5V dc 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 リーク電流:1 μA 、 等価直列抵抗:140mΩ 、 シリーズ:Supercap H 、 許容差:±20% 、 奥行き:3.8 mm, 18 mmRoHS指令(10物質対応)対応