カテゴリ

  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(61)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(41)
  • バイク用品(43,912)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(23)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Kawasaki
  • タイガースポリマー
  • モノタロウ(5,954)
  • BIGM(丸山製作所)(66,077)
  • MAZDA(マツダ)(216,446)
  • Panasonic(パナソニック)(29,633)
  • RS PRO(39,656)
  • SMC(201,249)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,601)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • エスコ(68,615)
  • スズキ(71,081)
  • スバル(50,521)
  • トヨタ(140,000)
  • ニッサン(87,646)
  • ホンダ(561,481)
  • ミツビシ(137,948)
  • メディアカバーマーケット(41,478)
  • 三菱ふそう(209,468)
  • 大阪魂(27,050)
  • 日野自動車(47,239)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(20)
  • バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(28)
商品レビュー
  • 以上(2,529)
  • 以上(2,628)
  • 以上(2,640)
  • 以上(2,657)
価格
  • 1,500円以下(15,843)
  • 1,500-10,000円(17,601)
  • 10,000-50,000円(8,147)
  • 50,000-100,000円(1,751)
  • 100,000円以上(886)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日11月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44,038件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー(233件のレビュー)
    ¥80~税込¥88~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    材質シリコンゴム色半透明
  • タイダクトホース N型 タイガースポリマー

    タイダクトホース N型

    タイガースポリマー(26件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    3日以内出荷
    軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
    用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC色灰使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • タイダクトホースGL-ST型(透明) タイガースポリマー

    タイダクトホースGL-ST型(透明)

    タイガースポリマー(7件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    3日以内出荷
    ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
    用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC色透明使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • タイダクトホースGL型 タイガースポリマー

    タイダクトホースGL型

    タイガースポリマー(14件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    3日以内出荷
    軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
    用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC色灰使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • クリスタルホースF-3型 タイガースポリマー

    クリスタルホースF-3型

    タイガースポリマー(8件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    3日以内出荷
    軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
    用途農業・土木工事等の吸排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用流体水特性バキューム/透明性/圧送
  • フッ素ゴムチューブ タイガースポリマー

    フッ素ゴムチューブ

    タイガースポリマー(27件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
    使用温度範囲(℃)-10~200材質フッ素ゴム色黒機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71
  • タイダクトホース 口元GL型 タイガースポリマー

    タイダクトホース 口元GL型

    タイガースポリマー(6件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
  • シリコーン スポンジゴム タイガースポリマー

    シリコーン スポンジゴム

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)色赤硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
  • シリコーンゴム角紐 タイガースポリマー

    シリコーンゴム角紐

    タイガースポリマー(11件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パッキンなどの用途にお使いいただけます。
  • タイパワーホースWS型 タイガースポリマー

    タイパワーホースWS型

    タイガースポリマー(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    3日以内出荷
    WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。 補強コード入りなので、耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
    用途土木工事等の給排水用使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質軟質PVC/硬質PVC色ローズレッド/透明(オレンジ/透明)使用流体水特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • タイダクト N用カフス タイガースポリマー

    タイダクト N用カフス

    タイガースポリマー(7件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 導電性ゴムシート CEP-2 タイガースポリマー

    導電性ゴムシート CEP-2

    タイガースポリマー(13件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    導電性、静電防止。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途デスクマット、フロアマット、カーテン。タイプCRクロゴム硬さタイプA・60耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128}切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h>体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
  • CR(クロロプレンゴム)シート タイガースポリマー

    CR(クロロプレンゴム)シート

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1枚
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム色黒伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
  • シリコーンゴム丸紐 タイガースポリマー

    シリコーンゴム丸紐

    タイガースポリマー(5件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性、耐候性に優れ、-60℃~+200℃まで使用可能です。
  • タッチアップペイント Kawasaki

    タッチアップペイント

    Kawasaki(47件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(15mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
  • タイダクトホース 耐摩GL型 タイガースポリマー

    タイダクトホース 耐摩GL型

    タイガースポリマー
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
    用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。使用温度範囲(℃)-30~+80材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐摩耗性
  • CR布入りゴムシート タイガースポリマー

    CR布入りゴムシート

    タイガースポリマー
    ¥179~税込¥197~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    布を入れることにより伸びを小さな値に抑えることができ、熱や薬品による膨潤等、寸法変化の恐れがある部分のシールパッキング等に適します。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    色黒
  • ガスケット 12X22X2 92065-097 Kawasaki

    ガスケット 12X22X2 92065-097

    Kawasaki(52件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92065-097サイズM12代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
  • NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 タイガースポリマー

    NBR(ニトリルゴム)シート テープ付

    タイガースポリマー
    ¥149~税込¥164~
    1枚
    7日以内出荷
    耐油性に優れています。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途燃料用パッキング素材適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質アクリロニトリルブタジエンゴム色黒伸び(%)切断時/550耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)12.2硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)静的せん断弾性率(MPa)1.15
  • 【オーダー】シリコンスポンジ35°赤 タイガースポリマー

    【オーダー】シリコンスポンジ35°赤

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥1,909税込¥2,100
    1枚
    3日以内出荷
    断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコーンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3、4、5、8、10、12、15、20色赤伸び(%)370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54テープテープ無し、テープ付硬さ(デュロメータE)35サービス分類オーダー・加工
  • パッキング タップ バルブ 43049-1091 Kawasaki

    パッキング タップ バルブ 43049-1091

    Kawasaki(18件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番43049-1091代表車種EJ650A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR-2008主な適合車種(カワサキ)EJ650A8F
  • シリコーン スポンジゴム テープ付 タイガースポリマー

    シリコーン スポンジゴム テープ付

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)色赤硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
  • リング(0)、タップ レバー Kawasaki

    リング(0)、タップ レバー

    Kawasaki(15件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92055-1419代表車種EJ650A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)EJ650A8F
  • リング(0) 53.5MM 92055-112 Kawasaki

    リング(0) 53.5MM 92055-112

    Kawasaki(24件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    代表車種BJ250LGF
  • リング(0) 92055-1112 Kawasaki

    リング(0) 92055-1112

    Kawasaki(34件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92055-1112代表車種KL110A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KL110A8F
  • シリコンゴムシート 硬度70 タイガースポリマー

    シリコンゴムシート 硬度70

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質シリコーンゴム色グレー伸び(%)切断時/290耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)
  • フィルタアッシ(オイル) 16097-0008 Kawasaki

    フィルタアッシ(オイル) 16097-0008

    Kawasaki(54件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番16097-1070主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種EN650AGF主な適合車種W650 2004-2009年式:06年-に適合他社参考品番(DAYTONA)67927他社参考品番(VESRAH)SF-4005主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
  • 【オーダー】CRゴム60°白 タイガースポリマー

    【オーダー】CRゴム60°白

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    ¥891税込¥980
    1枚
    3日以内出荷
    耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム長さ(mm)100~10000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1、1.5、2、3、4、5、6色白伸び(%)630耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)8硬さ(デュロメータA)63圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h)テープテープ無し、テープ付静的せん断弾性率(MPa)0.94サービス分類オーダー・加工
  • グロメット 92071-056 Kawasaki

    グロメット 92071-056

    Kawasaki(16件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92071-056代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
  • NBR布入りゴムシート タイガースポリマー

    NBR布入りゴムシート

    タイガースポリマー
    ¥179~税込¥197~
    1枚
    7日以内出荷
    サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質アクリロニトリルブタジエンゴム+テトロン(1P)色黒
  • フッ素ゴム丸紐 タイガースポリマー

    フッ素ゴム丸紐

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性、耐油性、耐光性、耐オゾン性、耐薬品性。
  • パッキング、6.5X11.5X2.2 Kawasaki

    パッキング、6.5X11.5X2.2

    Kawasaki(29件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
  • クリスタルホース WT型 タイガースポリマー

    クリスタルホース WT型

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    3日以内出荷
    外面が波状なので柔軟性に優れています。 透明なので内容物の確認ができます。 サクション用に適しています。
    用途農業、土木工事等の吸排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質軟質PVC/硬質PVC色透明使用流体水特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • タイフレキホース P・P-2型 タイガースポリマー
    ブラウン
    ホワイト

    タイフレキホース P・P-2型

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
    用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80材質オレフィン系樹脂使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
  • O リング(ウンドウヨウ) 16MM 670B2016 Kawasaki

    O リング(ウンドウヨウ) 16MM 670B2016

    Kawasaki(21件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    内径(mm)16代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004線径(mm)2.5
  • ガスケット、10.5X16X1 Kawasaki

    ガスケット、10.5X16X1

    Kawasaki(9件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92065-058サイズM10 10.5×16×1代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
  • ブレーキフルード DOT-4 Kawasaki

    ブレーキフルード DOT-4

    Kawasaki(23件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(1L)
    欠品中
    安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
    規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 タイガースポリマー

    CR(クロロプレンゴム)シート テープ付

    タイガースポリマー
    ¥149~税込¥164~
    1枚
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム色黒伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
  • オイル シール TB13225.5 92051-005 Kawasaki

    オイル シール TB13225.5 92051-005

    Kawasaki(5件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92051-005代表車種EX250LGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
  • ワッシャ 6.2X11X1.5 92022-183 Kawasaki

    ワッシャ 6.2X11X1.5 92022-183

    Kawasaki(11件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    代表車種VN900BGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999