絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
126件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタン 丸棒  硬度90° タイガースポリマーウレタン 丸棒 硬度90°タイガースポリマー(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1m)
当日出荷から9日以内出荷
材質ウレタン
【オーダー】シリコンゴム70°グレー タイガースポリマー【オーダー】シリコンゴム70°グレータイガースポリマー(1件のレビュー)
1,143税込1,257
1枚
4日以内出荷
耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。材質シリコーンゴム適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)グレー伸び(%)290耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)サービス分類オーダー・加工
CR布入りゴムシート タイガースポリマーCR布入りゴムシートタイガースポリマー
179税込197特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
布を入れることにより伸びを小さな値に抑えることができ、熱や薬品による膨潤等、寸法変化の恐れがある部分のシールパッキング等に適します。
【オーダー】タイダクトホース GL型 タイガースポリマー【オーダー】タイダクトホース GL型タイガースポリマー
2,457税込2,703
1本
3日以内出荷
軽量で持ち運びが簡単です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に適しています。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。長さ(m)1~20特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送商品タイプカスタマイズ品材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
【オーダー】導電性ゴムシート タイガースポリマー【オーダー】導電性ゴムシートタイガースポリマー
1,017税込1,119
1枚
3日以内出荷
裏表のない構造であるため、長期間使用による”ひずみ”や、”そり”がありません。 表面硬度が高いのに加え、中央にクロスが入っているため、キャスターや台車の動きもスムーズです。 NBR配合なので、耐油性、耐薬品性が優れています。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
材質導電性ゴムグリーン硬さタイプA・62体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72hサービス分類オーダー・加工
クリスタルホース食品F型 タイガースポリマークリスタルホース食品F型タイガースポリマー
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
フタル酸エステル類は使用しておりません。 食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)に適合しています。 油脂及び脂肪性食品にも使用できます。(平成14年厚生労働省告示第267号基準適合)
用途酒、醤油、清涼飲料水の輸送。 その他の食品輸送。使用流体流体食品(酒、醤油、酢、清涼飲料水)
タイパワーホースWR型 タイガースポリマータイパワーホースWR型タイガースポリマー
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVCオレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
フッ素ゴム角紐 タイガースポリマーフッ素ゴム角紐タイガースポリマー
1,798税込1,978
1本(1m)ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
タイガーフロンチューブ タイガースポリマータイガーフロンチューブタイガースポリマー
2,298税込2,528
1本(1m)ほか
3日以内出荷から32日以内出荷
溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
【オーダー】タイパワーホース WS型 タイガースポリマー【オーダー】タイパワーホース WS型タイガースポリマー
3,329税込3,662
1本
3日以内出荷
WT型の耐圧タイプです。 補強コード入りなので耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の吸排水用。長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品材質軟質PVC/硬質PVCローズレッド/透明(オレンジ/透明)使用温度範囲(℃)-10~50機能デリバリー、サクション、耐圧5kgf/cm2以下使用流体呼び径(Φmm)25/32/38/50/65/75/100/125/150/200特性バキューム/透明性/圧送サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ウレタン50° タイガースポリマー【オーダー】ウレタン50°タイガースポリマー(1件のレビュー)
1,531税込1,684
1枚
3日以内出荷
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム硬さタイプA・50比重1.24引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]切断時伸(%)610圧縮永久ひずみ(%)3(70℃×24h)反撥弾性(%)31引裂き強度(kN/m)28.6サービス分類オーダー・加工
エラストマー メディルチューブ V580C タイガースポリマーエラストマー メディルチューブ V580Cタイガースポリマー(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻(15m)
当日出荷から17日以内出荷
シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。 塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。
用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。その他値は代表値であり、保証値ではありません。長さ(m)15硬さ58(HAD)比重1.19伸び(%)440引張強度(MPa)16
タイフレキホースV型 タイガースポリマータイフレキホースV型タイガースポリマー(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用フレキシブルホースです。 軽量で伸縮がたやすくできます。
用途空調用。 天井吸排換気ダクト用。長さ(m)5
CR(クロロプレンゴム)シート 白 タイガースポリマーCR(クロロプレンゴム)シート 白タイガースポリマー(1件のレビュー)
139税込153
1枚
7日以内出荷
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。材質クロロプレンゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/630耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)8硬さ(デュロメータA)63圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.94
【オーダー】タイダクトホース N型 タイガースポリマー【オーダー】タイダクトホース N型タイガースポリマー
2,429税込2,672
1本
3日以内出荷
軽量で持ち運びが簡単です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集散機器に適しています。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。長さ(m)1~20特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送商品タイプカスタマイズ品材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)16、19、25、32、38、45、50、65、75、90、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クリスタルホース F-3型 タイガースポリマー【オーダー】クリスタルホース F-3型タイガースポリマー
2,471税込2,718
1本
3日以内出荷
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品材質軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50機能デリバリー、サクション使用流体呼び径(Φmm)19/25/32/38/50/65/75/90/100/125/150/200特性バキューム/透明性/圧送サービス分類オーダー・加工
【オーダー】NBRゴム70°黒 タイガースポリマー【オーダー】NBRゴム70°黒タイガースポリマー(1件のレビュー)
829税込912
1枚
3日以内出荷
耐油性に優れています。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途燃料用パッキング素材材質アクリロニトリルブタジエンゴム適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)550耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)12.2硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)静的せん断弾性率(MPa)1.15サービス分類オーダー・加工
タイフレキホース P型 タイガースポリマータイフレキホース P型タイガースポリマー(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途・スポット冷暖房用・空調用・室内の送排気用・塗装、ガス抜きの排気用・気体輸送(温風を含む)用ダークブラウン定尺(m)5
ブチルゴムシート タイガースポリマーブチルゴムシートタイガースポリマー
149税込164
1枚
7日以内出荷
耐薬品性、耐ガス透過性、耐熱老化性に優れています。
用途気体配管用パッキング素材、耐酸用パッキング素材。材質イソブチレンイソプレンゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/600耐熱温度(℃)約80最高耐熱温度(℃)約150引張強度(MPa)9硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)54(100℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.8
クリスタルホース WA型 タイガースポリマークリスタルホース WA型タイガースポリマー
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から24日以内出荷
直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。 硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
用途砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。 焼却灰の回収用。 米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/粉体特性耐熱、静電気帯電防止
タイフレキホース V型AGタイプ タイガースポリマータイフレキホース V型AGタイプタイガースポリマー
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
長さ(m)5材質アルミガラスクロス使用温度範囲(℃)-20~180特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
タイフレキホース V型SUS タイガースポリマータイフレキホース V型SUSタイガースポリマー(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
・使用材料はすべてステンレス(SUS304)により構成されております。
用途公害防止機器、理化学機器、燃焼装置の固定配管に適しています。定尺(m)2連続使用温度(℃)400以下
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー
669税込736
1巻(1巻)
3日以内出荷
食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40伸び5.3
クリスタルホースWT型 タイガースポリマークリスタルホースWT型タイガースポリマー
1,298税込1,428
1個(1m)
4日以内出荷から7日以内出荷
透明で柔軟性に優れています。・サクション用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。使用流体材質軟質PVC、硬質PVC透明長さ(m)1
ウレタンシート 硬度A50 タイガースポリマーウレタンシート 硬度A50タイガースポリマー
418税込460
1枚
7日以内出荷
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム(ポリエステル系)硬さタイプA/50比重1.24伸び(%)切断時/610引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6圧縮永久ひずみ(%)3反撥弾性(%)31引裂き強度(kN/m)28.6
極薄シリコンシート タイガースポリマー極薄シリコンシートタイガースポリマー
74,980税込82,478
1巻(10m)
当日出荷から6日以内出荷
厚さ0.1mm~0.3mmの厚さ精度に優れた極薄ゴムシートです。・柔軟性、耐熱性、耐候性、および耐薬品性に優れています。・PETフィルムを基材にしていますので、取り扱いやすく加工寸法性に優れています。
長さ(m)10幅(mm)500硬度(タイプA):47伸び(%)460引張強度(MPa[kgf/cm2])9.4(96)
フッ素ゴム栓 タイガースポリマーフッ素ゴム栓タイガースポリマー
459税込505
1個
当日出荷から10日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性に優れたゴム栓です。
【オーダー】タイダクトホース 耐磨GL型 タイガースポリマー【オーダー】タイダクトホース 耐磨GL型タイガースポリマー
4,157税込4,573
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れており又、低温から高温(約-30~80℃)まで、幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れます。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。 鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。 木端・紙片・籾殻物等の輸送。 熱風送排気用。 耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。長さ(m)1~30特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/バキューム/圧送商品タイプカスタマイズ品材質オレフィン系樹脂/合成ゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)38、50、65、75、90、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
タイフレキホース V型PALタイプ タイガースポリマータイフレキホース V型PALタイプタイガースポリマー
7,541税込8,295
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
長さ(m)5材質ラミネートアルミ箔使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
タイフレキホースV型 タイガースポリマータイフレキホースV型タイガースポリマー
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
伸縮が自在で、収納・保管・輸送が容易です。 V型のなかでは屈曲性が優れた傾向にあります。 主たる使用材料がJIS A1322防炎1級合格品です。
用途熱風発生循環装置の配管。 吸排気用ダクト。長さ(m)5
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー
10,980税込12,078
1巻(1巻)
3日以内出荷
食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40伸び5.3
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 タイガースポリマーNBR(ニトリルゴム)シート テープ付タイガースポリマー
149税込164
1枚
7日以内出荷
耐油性に優れています。
用途燃料用パッキング素材材質アクリロニトリルブタジエンゴム適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/550耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)12.2硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)静的せん断弾性率(MPa)1.15
NBR(ニトリルゴム)シート 白 タイガースポリマーNBR(ニトリルゴム)シート 白タイガースポリマー
149税込164
1枚
7日以内出荷
耐油性に優れています。
用途燃料用パッキング素材材質アクリロニトリルブタジエンゴム適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/730耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)9.8硬さ(デュロメータA)65圧縮永久ひずみ(%)25(100℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.84
【オーダー】難燃CRゴム 黒 タイガースポリマー【オーダー】難燃CRゴム 黒タイガースポリマー(1件のレビュー)
1,118税込1,230
1枚
3日以内出荷
難燃性試験で世界的に認知されているUL規格品です。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途電子機器のバリアーエンクロージャー、充電機器の絶縁カバーブッシュ、ガスケット、車両・船舶のパッキングクッション材、シール材、住宅機器のゴム部品厚さ(mm)1・2・3幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格UL94V-0合格(CR)硬さタイプA 63(61)引張強度(MPa[kgf/cm2])9.5(97)公差(mm)±2切断時伸(%)550サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タイダクトホース GL-ST型 タイガースポリマー【オーダー】タイダクトホース GL-ST型タイガースポリマー
3,129税込3,442
1本
3日以内出荷
タイダクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合の軟質PVCで構成されているので、静電気帯防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。長さ(m)1~20特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送商品タイプカスタマイズ品材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ウレタン70° タイガースポリマー【オーダー】ウレタン70°タイガースポリマー
1,234税込1,357
1枚
3日以内出荷
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム硬さタイプA・70比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]切断時伸(%)630圧縮永久ひずみ(%)28(70℃×24h)反撥弾性(%)50引裂き強度(kN/m)36.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴム65°白 タイガースポリマー【オーダー】EPTゴム65°白タイガースポリマー
949税込1,044
1枚
3日以内出荷
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途窓枠用シール材。掲示板。材質エチレンプロピレンゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)650耐熱温度(℃)約120最高耐熱温度(℃)約150引張強度(MPa)11.5硬さ(デュロメータA)66圧縮永久ひずみ(%)35(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)1.23サービス分類オーダー・加工
導電性ゴムシート ECC-8 タイガースポリマー導電性ゴムシート ECC-8タイガースポリマー(1件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷から6日以内出荷
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。厚さ(mm)2材質導電性ゴムタイプ緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ硬さタイプA・70体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
クリスタルホースE型 タイガースポリマークリスタルホースE型タイガースポリマー
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷
アース線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。 透明なので内容物の確認ができます。 デリバリー用に適しています。
用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。材質軟質PVC/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
シリコンゴムシート タイガースポリマーシリコンゴムシートタイガースポリマー
1,598税込1,758
1枚
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応