カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • タイガースポリマー
  • リケン(35)
  • SMC(28)
  • ParkerTAIYO(24)
  • SHIMANO(シマノ)(23)
  • IKO(日本トムソン)(21)
  • エスコ(17)
  • タンガロイ(12)
  • CKD(9)
  • 京セラ(8)
  • ニチコン(7)
  • SRIC(スリック)(6)
  • 工進(5)
  • TRUSCO(5)
  • KVK(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • EATON(イートン)(5)
  • イスカル(4)
  • コガネイ(4)
  • ナイキ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GL-20」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイダクトホースGL型 タイガースポリマータイダクトホースGL型タイガースポリマー(14件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
タイダクトホースGL型 Φ300×20m タイガースポリマータイダクトホースGL型 Φ300×20mタイガースポリマー
219,800税込241,780
1本
3日以内出荷
材質PVC長さ(m)20ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)303最高使用圧力(MPa)0.01外径(Φmm)316.4使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体許容曲げ半径(mm)310呼び径(Φmm)300特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
殺菌灯 gl-20特集