カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • タイガースポリマー
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(495)
  • トヨタ(489)
  • SMC(338)
  • ニッセイ(165)
  • サカエ(135)
  • NOK(130)
  • Panasonic(パナソニック)(118)
  • マキテック(113)
  • 三菱マテリアル(106)
  • 富士変速機(100)
  • KTM(98)
  • 長野計器(88)
  • ニッサン(86)
  • YAMAHA(ヤマハ)(70)
  • Thermo Fisher Scientific(63)
  • 東洋技研(59)
  • TRUSCO(57)
  • EKチェーン(56)
  • ParkerTAIYO(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「P90」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイフレキホース P用カフス タイガースポリマータイフレキホース P用カフスタイガースポリマー(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質合成ゴム(EPDM)ダークブラウン
タイフレキホース P・P-2型 タイガースポリマータイフレキホース P・P-2型タイガースポリマー(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。長さ(m)5材質オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
タイフレキホース P-2用カフス タイガースポリマータイフレキホース P-2用カフスタイガースポリマー(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質合成ゴム(EPDM)
タイフレキホース 難燃P型 タイガースポリマータイフレキホース 難燃P型タイガースポリマー
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
・UL94-HB相当の難燃性を有しています。・伸縮性に優れています。・軽量かつ、自在に曲げられます。従って配管工事も容易で、工事の作業性の向上及び省力化が図れます。
用途・スポット冷暖房用・空調用・室内の送排気用・塗装、ガス抜きの排気用・気体輸送(温風を含む)用・特に住宅用部品として適しております。ブラック長さ(m)5
タイフレキホース PN用カフス タイガースポリマータイフレキホース PN用カフスタイガースポリマー
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質合成ゴム(CR)
関連キーワード
棚90特集