カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- タイガースポリマー
- モノタロウ(2)
- タカギ(8)
- アズワン(4)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 八興(1)
- 牧口ゴム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mgjg12×16」の検索結果

フッ素ゴムチューブ
タイガースポリマー(27件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から7日以内出荷耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。使用温度範囲(℃)-10~200材質フッ素ゴム色黒機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71