カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- タイガースポリマー
- モノタロウ(2)
- PISCO(ピスコ)(3)
- 中興化成工業(2)
- フロンケミカル(2)
- ニチアス(2)
- アズワン(1)
- グンゼ(1)
- 東洋バルヴ(1)
- 八興(1)
- 淀川ヒューテック(1)
- アラム(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mptfe4×6×10m」の検索結果

フッ素ゴムチューブ
タイガースポリマー(27件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から7日以内出荷耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。使用温度範囲(℃)-10~200材質フッ素ゴム色黒機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71