カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
    • 実験研究用シリコンチューブ(4)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 1(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 11.2(1)
  • 12(2)
  • 12.7(1)
  • 13(3)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 28(2)
内径(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.15(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 19(2)
  • 20(2)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 色クリア(1)
材質
  • シリコン(3)
ブランド
  • タイガースポリマー
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(46)
  • アラム(19)
  • ケニス(2)
  • 八興(1)
  • MasterFlex(11)
  • testo(テストー)(1)
  • カロレックス(1)
  • 牧口ゴム(2)
  • エンジニア(2)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • 三商(7)
  • 岩田製作所(6)
  • 三洋化成(5)
  • (5)
  • エスコ(4)
  • 神田ゴム化学(4)
  • フロンケミカル(4)
  • フロン工業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sirikonntyu-bu」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー(231件のレビュー)
80税込88特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
材質シリコンゴム半透明
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー
669税込736
1巻(1巻)
3日以内出荷
食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40伸び5.3
ローラーポンプ用シリコンチューブ タイガースポリマーローラーポンプ用シリコンチューブタイガースポリマー
1,898税込2,088
1巻(1巻)
3日以内出荷
タイプ高強度長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)硬さ55使用圧力(MPa)9.85引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm最低使用温度(℃)-30伸び6.35
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー
10,980税込12,078
1巻(1巻)
3日以内出荷
食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40伸び5.3