カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • タイガースポリマー
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(12)
  • カナフレックス(1)
  • リケン(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • クラレプラスチックス(1)
  • テクノフレックス(1)
  • 正峰工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tacsd-as」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイダクトホースGL-ST型(透明) タイガースポリマータイダクトホースGL-ST型(透明)タイガースポリマー(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
クリスタルホース静電W型 タイガースポリマークリスタルホース静電W型タイガースポリマー(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。材質帯電防止軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
ホースカテゴリ