カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- タイガースポリマー
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(33)
- ミネベアミツミ(15)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- カナフレックス(1)
- クラレプラスチックス(1)
- StarTech.com(1)
- タイムリー(1)
- ニッセイエコ(1)
「tacsd」の検索結果

クリスタルホースF-3型
タイガースポリマー(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。用途農業・土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水特性バキューム/透明性/圧送