絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Nichicon

Nichiconのページです。Nichiconは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチコン コンデンサ 47μF, ,6.3V dc, UWT0J470MCL1GB Nichiconニチコン コンデンサ 47μF, ,6.3V dc, UWT0J470MCL1GBNichicon
729税込802
1袋(25個)
翌々日出荷
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%定格電圧(V)6.3dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)47
ニチコン 電気二重層コンデンサ 2.7V 10F  5個パック Nichiconニチコン 電気二重層コンデンサ 2.7V 10F 5個パックNichicon
1,798税込1,978
1袋(5個)
4日以内出荷
ニチコンの電気二重層コンデンサ『EVerCAP(R)』定格電圧2.7Vの標準品JUMシリーズ。急速充放電が可能。2.7V 10F。
用途組み込み機器用。バックアップ用途。実験用途。仕様等価直列抵抗(ESR):0.2Ω(@1kHz)定格電圧(V)2.7DC寸法(Φ×高さH)(mm)12.5×31.5静電容量10F、許容差:±20%耐久性1000時間(70℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応