カテゴリ
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東京理工舎
- スワロー電機(15)
- 富士電機(11)
- 日動工業(10)
- 相原電機(7)
- 鎌田信号機(7)
- SUZUKID(スズキッド)(7)
- 三菱電機(6)
- 工進(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- ラリタン(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- カネテック(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- マイト工業株式会社(2)
- ブランドをもっと見る
「3kva」の検索結果
特価

スライドトランス PSA・PSC型
東京理工舎¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から61日以内出荷発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整相数単相周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上力率0.95以上周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観パネル組込型ケース無し歪率(%)入力波形に同等負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40効率約90%絶縁耐圧(V/1分間)AC2000
サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型
東京理工舎¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷から22日以内出荷機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。 多用途対応の制御端子。 便利な電源表示灯装備。 端子カバー標準装備、安全なカバー付。用途温度調節、ランプ調光、電力調整、モーター調整仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~5秒可変周波数(Hz)50/60(自動切換)定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路・・・ケース側 AC1.5KV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)電圧許容範囲±10%絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上出力調整0~98%
スライドトランス(単相据置型)
東京理工舎¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷から32日以内出荷入力電圧が不安定な時、あるいは出力電圧によって機器の作動を変化させたい時などに大変便利で、しかも経済的な機種です。高度な設計技術と生産技術によって、部品から製品まで標準化された単巻揚動変圧器です。