カテゴリ
- 電動工具(1)
- 変圧器/トランス(1)
絞り込み
ブランド
- 東京理工舎
- モノタロウ(1)
- KHK(小原歯車工業)(7)
- AirTAC(1)
- ParkerTAIYO(1)
- Festo(318)
- RS PRO(36)
- SAMTEC(123)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(23)
- SKC(環境測定)(37)
- SMC(2,883)
- StarTech.com(113)
- U-CP(41)
- エフピコ(23)
- スバル(25)
- タンガロイ(75)
- ノーリツ(60)
- ホンダ(36)
- 大阪魂(22)
- 山洋電気(24)
- ブランドをもっと見る

スライドトランス PSA・PSC型
東京理工舎¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から61日以内出荷発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整相数単相周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上力率0.95以上周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観パネル組込型ケース無し歪率(%)入力波形に同等負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40効率約90%絶縁耐圧(V/1分間)AC2000
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら