Livtec(リブテック)

Livtec(リブテック)のページです。Livtec(リブテック)は、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドLEDデスクライト Livtec(リブテック)ワイドLEDデスクライトLivtec(リブテック)(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷
広範囲を明るく照らすLEDデスクライト約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!
質量(kg)1.3電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)18出力DC24V 1.0A電源コード(m)約1.8光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色色温度(K)2700~6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68光束(Lm)最大約900アーム長さ(cm)68アームダブルアーム電球の種類LED調光の可否調光範囲無段階
直管形LEDランプ 40形相当 ラピッドスタート式 Livtec(リブテック)直管形LEDランプ 40形相当 ラピッドスタート式Livtec(リブテック)
4,298税込4,728
1本
6日以内出荷
寸法(mm)(全長×口金径)約1198×Φ31定格電圧(V)AC100本体質量(g)約312定格消費電力(W)18.0(ランプのみ)全光束(Lm)2400色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)133.3光源寿命40000h光色昼光色
直管形LEDランプ グロースタータ式 Livtec(リブテック)直管形LEDランプ グロースタータ式Livtec(リブテック)
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
定格電圧(V)AC100色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60光源寿命40000h光色昼光色
直管形LEDランプ 20形相当 2本入 グロースタータ式 Livtec(リブテック)直管形LEDランプ 20形相当 2本入 グロースタータ式Livtec(リブテック)
3,098税込3,408
1本
6日以内出荷
寸法(mm)(全長×口金径)約580×Φ28.5定格電圧(V)AC100本体質量(g)約82定格消費電力(W)8.5(ランプのみ)全光束(Lm)1100色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)129.4光源寿命40000h光色昼光色
直管形LEDランプ 40形相当 オールフリー Livtec(リブテック)直管形LEDランプ 40形相当 オールフリーLivtec(リブテック)
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
寸法(mm)(全長×口金径)約1198×Φ31定格電圧(V)AC100本体質量(g)約315定格消費電力(W)18.2(ランプのみ)全光束(Lm)2400色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)131.9光源寿命40000h光色昼光色
LEDデスクスタンド Livtec(リブテック)LEDデスクスタンドLivtec(リブテック)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
学習向けのLEDデスクスタンド!広範囲を照射可能(光源部約200°回転)高感度タッチスイッチ(ふれるだけで点灯/消灯/調光)無段階調光機能(100%~10%の明るさ調整)明るさメモリー機能(お好みの明るさを一発再現)
電球の種類HIDランプ消費電力(W)7.9電源コード(m)約1.7質量(kg)約1.5スイッチタッチ式全光束(Lm)574寸法(cm)約32.5×22×35光源高演色白色LED×21灯色温度(K)6200照度(Lx)1700以上(30cm直下照度/JIS照度 A形 相当)光源寿命40000時間待機電力(W)0.5演色指数(Ra)83
直管形LEDランプ 40形相当 インバータ式 Livtec(リブテック)直管形LEDランプ 40形相当 インバータ式Livtec(リブテック)
4,298税込4,728
1本
6日以内出荷
寸法(mm)(全長×口金径)約1198×Φ28.5定格電圧(V)AC100本体質量(g)約290定格消費電力(W)21.1(ランプのみ)全光束(Lm)2750色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)133光源寿命40000h光色昼白色