カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(440)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(659)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(545)
  • オフィスサプライ(1,281)
  • オフィス家具/清掃用品(1,076)
  • 切削工具・研磨材(779)
  • 測定・測量用品(424)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1,550)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(52)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,386)
  • メカニカル部品/機構部品(8,372)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13,706)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(191)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(2,450)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(457)
  • 自動車用品(104)
  • バイク用品(158)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(193)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(154)
  • 農業資材・園芸用品(70)
  • 医療・介護用品(20)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 不二貿易
  • モノタロウ(5,961)
  • BIGM(丸山製作所)(66,080)
  • Kawasaki(43,757)
  • MAZDA(マツダ)(216,555)
  • Panasonic(パナソニック)(29,508)
  • SMC(201,263)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,676)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • エスコ(69,177)
  • オカムラ(岡村製作所)(34,937)
  • スズキ(67,587)
  • スバル(50,586)
  • トヨタ(140,052)
  • ニッサン(87,647)
  • ホンダ(562,895)
  • ミツビシ(138,033)
  • メディアカバーマーケット(41,443)
  • 三菱ふそう(209,496)
  • 日野自動車(47,243)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25,017)
商品レビュー
  • 以上(259)
  • 以上(310)
  • 以上(332)
  • 以上(357)
価格
  • 1,500円以下(6,902)
  • 1,500-10,000円(22,783)
  • 10,000-50,000円(6,061)
  • 50,000-100,000円(573)
  • 100,000円以上(195)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
36,067件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ折りたたみイス 不二貿易

    パイプ折りたたみイス

    不二貿易(19件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1脚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    耐荷重(kg)80座面高さ(mm)470奥行(mm)320幅(mm)320折りたたみ時奥行(cm)6折りたたみ時幅(mm)300折りたたみ時高さ(mm)715高さ(mm)470材質(フレーム)金属(鋼)材質(座面)クッション:ウレタンフォーム、合成皮革(PVC)スタッキング可否不可連結可否不可背もたれの有無無色(座面)ブラック質量(kg)1.6色ブラック種類折りたたみ椅子全高(mm)470張地合成皮革(PVC)背もたれなし本体質量(kg)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×470折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×715座幅(mm)Φ300材質(塗装)エポキシ樹脂塗装自重(kg)1.8入数6本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×320×470収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×265×305材質(クッション)ウレタンフォーム座面径(Φmm)300/座面クッション直径:260折りたたみ時長さ(mm)60総質量(kg)1.8
  • 傘立て 不二貿易

    傘立て

    不二貿易(6件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    当日出荷
    シンプルなデザインで、玄関をすっきりとした印象に。 スペースが限られる玄関でも圧迫感を感じさせません。 差し込み部分が仕切られているので、傘を倒さず綺麗に整理でき、見やすく、取り出しやすい構造です。 お出かけ時のイライラも解消します。 また水受け用のトレーは取り外せて、汚れてもお手入れ簡単です。
    用途アンブレラスタンド、玄関収納としてもお使いいただけます。材質スチール(クロムメッキ)、ポリプロピレン
  • 静音式掛時計シンプル 25cm WH 不二貿易

    静音式掛時計シンプル 25cm WH

    不二貿易
    ¥669税込¥736
    1個
    3日以内出荷
    場所を問わない!静音式のシンプル壁掛け時計。モノトーンですっきりした印象のシンプルデザイン。お家だけでなく職場でも使いやすい!。シンプルなホワイトの文字盤で視認性もバツグンです!。文字盤を滑るように連続的に秒針が動くので、「コチコチ音」がせず静かです。 寝室など静かな場所にも向いています。直径25cmで遠くからでも見やすい大きさです。文字盤表面はガラスで覆われており、ホコリの侵入を防ぐと同時に、高級感を演出してくれます。単三電池1本(別売り)で動きます。
    仕様●ムーブメント:sangtai6168S●ムーブメントタイプ:スイープ電源単3電池1個(別売)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×40×250
  • RS Pro ドライバセット 11個 精密 RS PRO

    RS Pro ドライバセット 11個 精密

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 11チップタイプ = マイナス; Phillipsセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーボックス 3段 HP943 不二貿易

    カラーボックス 3段 HP943

    不二貿易(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    翌々日出荷
    材質プリント紙化粧パーティクルボード段数3板厚(mm)12(ソリッドボード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×290×890内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(各棚)39×27.5×27.5棚板厚さ(mm)12
  • メタルTVラック2段 MTV-2CR 不二貿易

    メタルTVラック2段 MTV-2CR

    不二貿易(5件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)3高さ(mm)510奥行(mm)350間口(mm)600キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)19棚段数(段)2
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチワゴン 不二貿易

    マルチワゴン

    不二貿易(3件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    欠品中
    仕様四角パンチング天板材質スチール(クロムメッキ、エポキシ樹脂塗装)キャスターあり
  • RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ

    RS PRO
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(1000個)
    当日出荷
    カラーバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック
    仕様色 = 様々な色、タイプ = リリース不可、シリーズ = CP-1000、引張り強さ = 18 lb・ 50 lb、最大バンドル直径 = 25mm、スタンダード メット = RoHS対応材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度(℃)-40~+85入数(個)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • メッシュバックチェアー HF-78 不二貿易

    メッシュバックチェアー HF-78

    不二貿易(10件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1脚
    翌々日出荷
    耐荷重(kg)80(座面)組立状態要組立座面高さ(mm)420~520奥行(mm)580幅(mm)590高さ(mm)905~1005肘掛ありランバーサポートありロッキング機能有ガス圧昇降機能の有無有ヘッドレスト無仕様ガス圧昇降式、ランバーサポート付き、肘かけあり、ロッキング機能付き、メッシュ素材で通気性抜群、キャスター付き材質構造部材:金属(鋼)/ナイロン樹脂/合板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)10種類オフィスチェア全高(mm)905~1005本体質量(kg)10肘高さ(mm)650~750座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×480キャスターの有無あり
  • RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRO

    RS PRO 金属皮膜抵抗器

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A

    RS PRO
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチフリー&シューズラック ZSJ05064-B 不二貿易

    マルチフリー&シューズラック ZSJ05064-B

    不二貿易(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    欠品中
    材質杉材、ラッカー塗装色ブラウン段数3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×265×480
  • ミニ食器棚 不二貿易

    ミニ食器棚

    不二貿易(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷
    材質ガラス/プリント紙化粧繊維板
  • カウンターチェアースタイルロー H-1007 不二貿易

    カウンターチェアースタイルロー H-1007

    不二貿易
    ¥6,898税込¥7,588
    1脚
    欠品中
    座面高さ(mm)560~770材質スチール(クロムメッキ)、合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム幅(mm)385高さ(mm)660~870奥行(mm)390素材合成皮革(PVC)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×320座面寸法(幅×奥行)(mm)380×320
  • RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池 RS PRO

    RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池

    RS PRO
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    製品レンジ = RS PRO。サイズ = A27。公称電圧 = 12V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 25mAh。IEC規格 = 8LR732。寸法 = 8 x 28.2mm。付属電池の数 = 1。。RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュバックチェアー ハンター 2325 不二貿易

    メッシュバックチェアー ハンター 2325

    不二貿易(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1脚
    翌々日出荷
    耐荷重(kg)80(座面)組立状態要組立座面高さ(mm)430~540奥行(mm)585幅(mm)520高さ(mm)880~990材質(座面)ウレタンフォーム材質(フレーム)鋼/ナイロン樹脂/合板肘掛なしランバーサポートありロッキング機能無ガス圧昇降機能の有無有ヘッドレスト無仕様ガス圧昇降式、ランバーサポート付き、メッシュ素材で通気性抜群、キャスター付き材質構造部材:金属(鋼)/ナイロン樹脂/合板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)6種類オフィスチェア全高(mm)880~990本体質量(kg)6座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×425座面寸法(幅×奥行)(mm)430×425キャスターの有無あり
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥369税込¥406
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィル ワイヤーアンブレラスタンド 不二貿易

    ウィル ワイヤーアンブレラスタンド

    不二貿易(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    玄関をおしゃれに彩る傘立て。幅15.5cmとスリムな形状。スチール製。
    材質スチール(エポキシ樹脂塗装)質量(kg)0.85寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)15.5×15.5×45
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製曲脚イス 不二貿易

    木製曲脚イス

    不二貿易
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    イスやスツールとして使える、定番の木製スツールチェア。実用性を追求した、シンプルなデザインの丸椅子です。スタッキング(積み重ね)が可能なので、収納時にも場所を取らずに保管できる。脚の付け根部分(裏側)には、スタッキング時につきやすいキズを防止するパッドも付属。永く愛用できます。座面の側面はカーブを描き、手触りも優しい。脚部の先端には、床キズ防止フェルトつき。シンプルなのに、細かく計算されたディティールのチェアです。
    材質構造部材(座面)/繊維板 構造部材(脚部)/合板 表面加工(座面)/転写 表面加工/ラッカー塗装幅(mm)330質量(kg)3色ナチュラル高さ(mm)440奥行(mm)330キャスターなし背もたれなし座高(mm)440高さ調節なしスタッキング可
  • RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007 RS PRO

    RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1リール(25m)ほか
    当日出荷
    種別より線色多色ピッチ(mm)1.27(線間)定格電圧(V)300AWG26静電容量50pF/mシールド無シース色多色導体構成(本/mm)7/0.15UL規格UL758断面積(mm2)0.15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証規格UL 1007規格UL 1007(汎用内部配線)、ANSI/ESD S20.20:2014とBS EN 61340-5-1:2007(静電気放電)ケーブルサイズ(AWG)26遮蔽無最小動作温度(℃)-20
  • カウンターチェア シェル 不二貿易

    カウンターチェア シェル

    不二貿易(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1脚
    翌々日出荷
    耐荷重(kg)80座面高さ(mm)590~800材質(座面)塩化ビニル樹脂材質(脚部)スチール高さ調節可背もたれありスタッキング不可肘掛なし脚の種類昇降脚色(脚部)シルバー材質スチール(クロムメッキ)/合成皮革(PVC)/ウレタンフォーム/積層合板幅(mm)480高さ(mm)840~1050奥行(mm)500素材合成皮革(PVC)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)455×350座面寸法(幅×奥行)(mm)455×350
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.5W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃カーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュバックチェアー ハンター 肘付 不二貿易

    メッシュバックチェアー ハンター 肘付

    不二貿易(14件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1脚
    翌々日出荷
    座面高さ(mm)430~540肘掛あり種類オフィスチェア全高(mm)880~990本体質量(kg)8座面寸法(幅×奥行)(mm)430×425
  • アルミパラソル 不二貿易

    アルミパラソル

    不二貿易(1件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    翌々日出荷
    無駄な装飾がなく、カラーも落ち着きのあるシンプルなパラソルです。 UVカット率は97.2%で夏の強い日差しを防いでくれます。 クランクを回すだけで開閉できるので、女性やお子様でも安心して扱えます。 日差しの角度に合わせて傾けられる「チルト機能」もついています。 ボタンを押して傾けるだけ!左右2段階ずつ倒れます。
    用途ガーデン、パラソル、日よけ、日除けとして。材質アルミニウム塗装粉体塗装
  • 木製折り畳ミベビーチェアー 不二貿易

    木製折り畳ミベビーチェアー

    不二貿易
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    材質ラバーウッド
  • RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 30V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 30mm高さ = 10mm寸法 = 30 (Dia.) x 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • パラソルベース 不二貿易

    パラソルベース

    不二貿易(5件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    翌々日出荷
    材質スチール、セメント
  • LB ポップアップランドリー スクエア 35L 不二貿易

    LB ポップアップランドリー スクエア 35L

    不二貿易(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使わないときは片付けておけるランドリーバスケット。ワンカラーのシンプルなデザインなのでどんなお部屋にも馴染む。組み立ては簡単なポップアップ式!。折りたためるので、かさばらずに収納することができる。持ち手とポケット付き。メッシュ素材なので通気性抜群!。においや湿気が溜まりにくいので、濡れたものも入れることができる。ランドリー収納としてはもちろん、おもちゃの収納や衣類の一時置きとしても。ゴミ袋をセットすれば簡易ゴミ箱としても使用できる。
    材質ポリエステル、ワイヤー質量(kg)0.1容量(L)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×52
  • RS Pro 工具 ランヤード ナイロン RS PRO

    RS Pro 工具 ランヤード ナイロン

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = リストサポートされる最大重量 = 0.9kg材質 = ナイロンサイズ = M工具ストラップ. 工具を作業者に固定 手首に固定するためのポリエステル製紐 高所又は危険な場所で作業する際の工具の落下を防止 工具を取り付けるための調整可能なバレルロック 最大安全荷重: 0.9 kg
  • メッシュバックチェアー HF-98 不二貿易

    メッシュバックチェアー HF-98

    不二貿易(6件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1脚
    翌々日出荷
    耐荷重(kg)80(座面)組立状態要組立座面高さ(mm)420~520奥行(mm)590幅(mm)600高さ(mm)1080~1180材質(座面)クッション材:ウレタンフォーム肘掛ありランバーサポートありロッキング機能有ガス圧昇降機能の有無有ヘッドレスト無背もたれの高さハイバック仕様ガス圧昇降式、ランバーサポート付き、肘かけあり、ハイバック仕様、ロッキング機能付き、メッシュ素材で通気性抜群、キャスター付き材質構造部材:金属(鋼)/ナイロン樹脂/合板、表面加工:めっき(クロム)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)11種類オフィスチェア全高(mm)1080~1180本体質量(kg)11肘高さ(mm)655~755座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500座面寸法(幅×奥行)(mm)500×500キャスターの有無あり
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ

    RS PRO
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    仕様●ミニチュアインラインプラグ。熱電対タイプK、J、T、E、N、R/S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。極性化ピンの採用で接続ミスを防止コネクタは直径4mmまでの熱電対ケーブルに対応ANSI仕様準拠の識別カラー使用最大動作温度220℃色黄種類プラグ基準規格ANSI熱電対KタイプRoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)4アクセサリタイプ熱電対コネクタコネクタサイズミニチュアコネクタタイプフラットピン最大動作温度(℃)220最小動作温度(℃)-35
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 0.5W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 → 910 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ)

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.4ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)1.13音圧レベル(dB)34取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)39.83色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3100RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)160
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応