木製曲脚イス
イスやスツールとして使える、定番の木製スツールチェア。実用性を追求した、シンプルなデザインの丸椅子です。スタッキング(積み重ね)が可能なので、収納時にも場所を取らずに保管できる。
脚の付け根部分(裏側)には、スタッキング時につきやすいキズを防止するパッドも付属。永く愛用できます。
座面の側面はカーブを描き、手触りも優しい。脚部の先端には、床キズ防止フェルトつき。シンプルなのに、細かく計算されたディティールのチェアです。
- 材質
- 構造部材(座面)/繊維板 構造部材(脚部)/合板 表面加工(座面)/転写 表面加工/ラッカー塗装
- 幅(mm)
- 330
- 質量(kg)
- 3
- 色
- ナチュラル
- 高さ(mm)
- 440
- 奥行(mm)
- 330
- キャスター
- なし
- 背もたれ
- なし
- 座高(mm)
- 440
- 高さ調節
- なし
- スタッキング
- 可
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥930/税込¥1,023 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
椅子 の新着商品
カテゴリ















![ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具] ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089569-261105-02.jpg)



![木脚ロビーチェア 2人用背付 ミズノ[オフィス家具] 木脚ロビーチェア 2人用背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089736-261105-02.jpg)
![木脚ロビーチェア 2人用背無 ミズノ[オフィス家具] 木脚ロビーチェア 2人用背無 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089621-261105-02.jpg)
![木脚ロビーチェア 3人用背付 ミズノ[オフィス家具] 木脚ロビーチェア 3人用背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089806-261105-02.jpg)
![木脚ロビーチェア 3人用背無 ミズノ[オフィス家具] 木脚ロビーチェア 3人用背無 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089596-261105-02.jpg)


![コーナースツール ミズノ[オフィス家具] コーナースツール ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089779-261105-02.jpg)
![スツール ミズノ[オフィス家具] スツール ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089709-261105-02.jpg)
![スリムタイプロビーチェア背付 ミズノ[オフィス家具] スリムタイプロビーチェア背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089578-261105-02.jpg)
![スリムタイプロビーチェア背無 ミズノ[オフィス家具] スリムタイプロビーチェア背無 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089639-261105-02.jpg)
![タタミベンチ ミズノ[オフィス家具] タタミベンチ ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089657-261105-02.jpg)