カテゴリ

  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(11)
  • 自動車用品(5)
  • トラック用品(1)
  • バイク用品(40,308)
絞り込み
ブランド
  • BMW
  • NEMICON(ネミコン)
  • モノタロウ(5,952)
  • SMC(222,682)
  • MAZDA(マツダ)(217,346)
  • ホンダ(211,171)
  • 三菱ふそう(209,609)
  • トヨタ(140,545)
  • ミツビシ(138,183)
  • YAMAHA(ヤマハ)(92,258)
  • ニッサン(88,381)
  • エスコ(84,412)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,179)
  • スズキ(69,173)
  • BIGM(丸山製作所)(66,189)
  • スバル(61,880)
  • 日野自動車(47,272)
  • いすゞ自動車(43,278)
  • Kawasaki(43,224)
  • RS PRO(38,014)
  • KTM(36,227)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
商品レビュー
  • 以上(30)
  • 以上(31)
  • 以上(31)
  • 以上(31)
価格
  • 1,500円以下(6,289)
  • 1,500-10,000円(12,555)
  • 10,000-50,000円(11,535)
  • 50,000-100,000円(4,512)
  • 100,000円以上(5,439)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Loctite 5970 liquid sealant 83190404517 BMWLoctite 5970 liquid sealant 83190404517BMW
5,498税込6,048
1個
当日出荷
Oil filter 11425B70298 BMWOil filter 11425B70298BMW(21件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFO-M2シリーズ NEMICON(ネミコン)マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFO-M2シリーズNEMICON(ネミコン)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
透過形光学方式。 クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号ダイヤル:黒RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)5最大電流(mA)引込み:20始動トルク6.8×10-2N・m~2.9×10-2N・m許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200寿命100万回転以上(200r/min)質量(g)200以下動作温度範囲(℃)-10~60保存温度範囲(℃)-20~70周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回保護構造IP64(パネル取付時)
ロータリエンコーダ 38Hシリーズ NEMICON(ネミコン)ロータリエンコーダ 38HシリーズNEMICON(ネミコン)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から65日以内出荷
豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。
ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2始動トルク(最大)3.0×10-4N・m許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9慣性モーメント(kg・m2)1×10-9最大回転数(min-1[r.p.m])6000質量(g)5以下(ケーブル除く)動作温度範囲(℃)-10~80保存温度範囲(℃)-20~80周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
Gasket ring 07119963340 BMWGasket ring 07119963340BMW(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10個)
予約販売
ロータリエンコーダ 18Sシリーズ NEMICON(ネミコン)ロータリエンコーダ 18SシリーズNEMICON(ネミコン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から62日以内出荷
外径Φ18の小型エンコーダ。 Φ18ながらシャフトΦ2.5を実現。
ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(mA)(最大)30最大応答周波数(kHz)400P/R or less:120、500P/R or more:240最大電流(mA)引込み:20始動トルク4.9×10-4N・m以下許容軸荷重(N)スラスト方向:4.9、ラジアル方向:2.94最大回転数(min-1[r.p.m])6000慣性モーメント(kg・m2)1×10-5質量(g)20以下動作温度範囲(℃)-10~85保存温度範囲(℃)-30~85周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回保護構造IP50
Gasket 16117677883 BMWGasket 16117677883BMW
2,298税込2,528
1個
31日以内出荷
アドブルー10L BMWアドブルー10LBMW
9,498税込10,448
1個(10L)
3日以内出荷
BMWクリーンディーゼル車の定期的なアドブルーの補充に必要。
用途排気システムに直接噴射されるSCR触媒用の32.5%尿素水溶液により、窒素酸化物の排出量を低減します。保管環境専用の容器に保管し、容器を固く密閉して乾燥した低温の換気のよい場所に保管してください。
BMW純正エンジンオイル・LONGLIFE-19FE 0W-30/ディーゼルエンジン用オイル BMWBMW純正エンジンオイル・LONGLIFE-19FE 0W-30/ディーゼルエンジン用オイルBMW
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
エンジン保護性能やパフォーマンスに加えて、燃費向上とCO2排出量低減など走りの効率性をさらに向上。「PREMIUM BMW推奨」
用途ディーゼル車用エンジンオイル容量(L)1粘度SAE:0W-30基油全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISPACEAC3危険物の性状非水溶性
O-ring 33117695219 BMWO-ring 33117695219BMW(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10個)
当日出荷
O-ring 13537700797 BMWO-ring 13537700797BMW
1,498税込1,648
1個
31日以内出荷
Circlip 07129905244 BMWCirclip 07129905244BMW
649税込714
1個
31日以内出荷
Gasket ring 07119963300 BMWGasket ring 07119963300BMW
2,998税込3,298
1セット(10個)
31日以内出荷
Gasket ring 07119963252 BMWGasket ring 07119963252BMW
3,198税込3,518
1セット(10個)
当日出荷
Sheet metal screw 07119904176 BMWSheet metal screw 07119904176BMW
1,498税込1,648
1セット(10個)
31日以内出荷
マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFOシリーズ NEMICON(ネミコン)マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFOシリーズNEMICON(ネミコン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
パネル内の有効利用に大きく貢献。 クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)5最大電流(mA)引込み:20始動トルク1.96×10-2N・m~5.88×10-2N・m許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200寿命100万回転以上(200r/min)質量(g)200以下動作温度範囲(℃)-10~60保存温度範囲(℃)-20~70周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回保護構造IP64(パネル取付時)
ロータリエンコーダ 7Sシリーズ NEMICON(ネミコン)ロータリエンコーダ 7SシリーズNEMICON(ネミコン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から62日以内出荷
超小型サイズながら400パルスまで対応可能。
質量(g)5以下(ケーブル除く)電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2出力電圧(V)[H]-[L]:0.4 or less出力形態オープンコレクタ出力(NPN型)最大回転数(min-1[r.p.m])6000電源電圧(V)DC4.5~5.5消費電力(mA)(最大)30周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-9立ち上り/立ち下がり時間1μs保存温度範囲(℃)-20~80最大応答周波数(kHz)100耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間信号方式AB90°位相差信号+原点信号始動トルク(最大)3.0×10-4N・mケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105動作温度範囲(℃)-10~80許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9最大電流(mA)引込み:20
Holder 46632303146 BMWHolder 46632303146BMW
2,398税込2,638
1個
31日以内出荷
O-ring 34527708523 BMWO-ring 34527708523BMW
499税込549
1個
31日以内出荷
Gasket ring 11627662083 BMWGasket ring 11627662083BMW
679税込747
1個
31日以内出荷
Gasket ring 07119963073 BMWGasket ring 07119963073BMW
1,698税込1,868
1セット(25個)
当日出荷
アドブルー補充用ボトル1.89L BMWアドブルー補充用ボトル1.89LBMW
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
BMWクリーンディーゼル車の定期的なアドブルーの補充に必要。
用途排気システムに直接噴射されるSCR触媒用の32.5%尿素水溶液により、窒素酸化物の排出量を低減します。保管環境専用の容器に保管し、容器を固く密閉して乾燥した低温の換気のよい場所に保管してください。
Hypoid axle oil G3 83222460128 BMWHypoid axle oil G3 83222460128BMW
7,398税込8,138
1個
31日以内出荷
Rubber grommet 62217670749 BMWRubber grommet 62217670749BMW
629税込692
1個
31日以内出荷
Rubber grommet 61138532186 BMWRubber grommet 61138532186BMW
679税込747
1個
31日以内出荷
Cover 61132305058 BMWCover 61132305058BMW
2,498税込2,748
1個
31日以内出荷
Rubber grommet 46631451277 BMWRubber grommet 46631451277BMW
769税込846
1個
31日以内出荷
Bump stop 51161452421 BMWBump stop 51161452421BMW
599税込659
1個
31日以内出荷
Fillister head screw 34117709137 BMWFillister head screw 34117709137BMW
749税込824
1個
31日以内出荷
Flat nut 46637717399 BMWFlat nut 46637717399BMW
1,098税込1,208
1個
31日以内出荷
Torx screw 33177709205 BMWTorx screw 33177709205BMW
2,998税込3,298
1セット(10個)
31日以内出荷
Rubber boot 33177685052 BMWRubber boot 33177685052BMW
15,980税込17,578
1個
29日以内出荷
Flat nut 46637658638 BMWFlat nut 46637658638BMW
479税込527
1個
31日以内出荷
Ring 31427677987 BMWRing 31427677987BMW(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
Collar bush 23418533708 BMWCollar bush 23418533708BMW
4,898税込5,388
1個
31日以内出荷
Plastic bush 23417650149 BMWPlastic bush 23417650149BMW(2件のレビュー)
689税込758
1個
31日以内出荷
Securing nut 18517726823 BMWSecuring nut 18517726823BMW
389税込428
1個
31日以内出荷
Bump stop 16112323615 BMWBump stop 16112323615BMW
999税込1,099
1個
31日以内出荷
Grommet 16111455167 BMWGrommet 16111455167BMW
999税込1,099
1個
31日以内出荷
PROTECTION CAP 13547694924 BMWPROTECTION CAP 13547694924BMW
1,998税込2,198
1セット(10個)
31日以内出荷
...