カテゴリ

  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(11)
  • トラック用品(47,272)
絞り込み
ブランド
  • 日野自動車
  • NEMICON(ネミコン)
  • モノタロウ(5,952)
  • SMC(222,682)
  • MAZDA(マツダ)(217,346)
  • ホンダ(211,171)
  • 三菱ふそう(209,609)
  • トヨタ(140,545)
  • ミツビシ(138,183)
  • YAMAHA(ヤマハ)(92,258)
  • ニッサン(88,381)
  • エスコ(84,412)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,179)
  • スズキ(69,173)
  • BIGM(丸山製作所)(66,189)
  • スバル(61,880)
  • いすゞ自動車(43,278)
  • Kawasaki(43,224)
  • BMW(40,314)
  • RS PRO(38,014)
  • KTM(36,227)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
商品レビュー
  • 以上(26)
  • 以上(29)
  • 以上(30)
  • 以上(30)
価格
  • 1,500円以下(14,948)
  • 1,500-10,000円(22,129)
  • 10,000-50,000円(16,091)
  • 50,000-100,000円(59)
  • 100,000円以上(34)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
47,283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(SO445)BULB 24V-21W 日野自動車(SO445)BULB 24V-21W日野自動車
300税込330
1個
当日出荷
(S0445)BULB 24V-21/5W 日野自動車(S0445)BULB 24V-21/5W日野自動車
400税込440
1個
当日出荷
(S1560)ELEMENT SET 日野自動車(S1560)ELEMENT SET日野自動車(5件のレビュー)
1,115税込1,227
1個
当日出荷から12日以内出荷
(SZ980)BULB 日野自動車(SZ980)BULB日野自動車(2件のレビュー)
197税込217
1個
当日出荷から7日以内出荷
(S2340)ELEMENT SET 日野自動車(S2340)ELEMENT SET日野自動車
485税込534
1個
当日出荷から8日以内出荷
(S8535)JOINT、WASHER 日野自動車(S8535)JOINT、WASHER日野自動車
608税込669
1個
当日出荷から10日以内出荷
(S0445)BULB 24V-12W 日野自動車(S0445)BULB 24V-12W日野自動車
220税込242
1個
当日出荷から12日以内出荷
(86160)SPEAKER ASSY 日野自動車(86160)SPEAKER ASSY日野自動車(1件のレビュー)
1,125税込1,238
1個
当日出荷
(SZ430)WASHER、SOFT 日野自動車(SZ430)WASHER、SOFT日野自動車
144税込158
1個
当日出荷から9日以内出荷
(S2250)PUME ASSY 日野自動車(S2250)PUME ASSY日野自動車
2,970税込3,267
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
(S0445)BULB 24V-5W 日野自動車(S0445)BULB 24V-5W日野自動車(1件のレビュー)
245税込270
1個
当日出荷から7日以内出荷
(S0445)BULB 24V-10W 日野自動車(S0445)BULB 24V-10W日野自動車(1件のレビュー)
312税込343
1個
当日出荷から10日以内出荷
(S9007)SPRING 日野自動車(S9007)SPRING日野自動車
170税込187
1個
当日出荷から10日以内出荷
(86300)ANTENNA 日野自動車(86300)ANTENNA日野自動車(1件のレビュー)
1,834税込2,017
1個
当日出荷
(S1560)オイルエレメント 日野自動車(S1560)オイルエレメント日野自動車(1件のレビュー)
6,634税込7,297
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFO-M2シリーズ NEMICON(ネミコン)マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFO-M2シリーズNEMICON(ネミコン)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
透過形光学方式。 クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号ダイヤル:黒RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)5最大電流(mA)引込み:20始動トルク6.8×10-2N・m~2.9×10-2N・m許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200寿命100万回転以上(200r/min)質量(g)200以下動作温度範囲(℃)-10~60保存温度範囲(℃)-20~70周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回保護構造IP64(パネル取付時)
ロータリエンコーダ 38Hシリーズ NEMICON(ネミコン)ロータリエンコーダ 38HシリーズNEMICON(ネミコン)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から65日以内出荷
豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。
ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2始動トルク(最大)3.0×10-4N・m許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9慣性モーメント(kg・m2)1×10-9最大回転数(min-1[r.p.m])6000質量(g)5以下(ケーブル除く)動作温度範囲(℃)-10~80保存温度範囲(℃)-20~80周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
(15613)ELEMENT、OIL 日野自動車(15613)ELEMENT、OIL日野自動車(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から14日以内出荷
ロータリエンコーダ 18Sシリーズ NEMICON(ネミコン)ロータリエンコーダ 18SシリーズNEMICON(ネミコン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から62日以内出荷
外径Φ18の小型エンコーダ。 Φ18ながらシャフトΦ2.5を実現。
ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(mA)(最大)30最大応答周波数(kHz)400P/R or less:120、500P/R or more:240最大電流(mA)引込み:20始動トルク4.9×10-4N・m以下許容軸荷重(N)スラスト方向:4.9、ラジアル方向:2.94最大回転数(min-1[r.p.m])6000慣性モーメント(kg・m2)1×10-5質量(g)20以下動作温度範囲(℃)-10~85保存温度範囲(℃)-30~85周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回保護構造IP50
(09503)レンチサブアセンブリ,フイルタ,OILFILTER(エンジン パーツ セット) 日野自動車(09503)レンチサブアセンブリ,フイルタ,OILFILTER(エンジン パーツ セット)日野自動車
8,194税込9,013
1個
当日出荷
(88381)Vベルト(カー クーラ コンプレツサ) 日野自動車(88381)Vベルト(カー クーラ コンプレツサ)日野自動車
1,148税込1,263
1個
当日出荷から7日以内出荷
(52189)PROTECTOR、RR 日野自動車(52189)PROTECTOR、RR日野自動車
999税込1,099
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
(S1222)ELEMENT, OIL SE 日野自動車(S1222)ELEMENT, OIL SE日野自動車
3,259税込3,585
1個
当日出荷
マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFOシリーズ NEMICON(ネミコン)マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFOシリーズNEMICON(ネミコン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
パネル内の有効利用に大きく貢献。 クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)5最大電流(mA)引込み:20始動トルク1.96×10-2N・m~5.88×10-2N・m許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200寿命100万回転以上(200r/min)質量(g)200以下動作温度範囲(℃)-10~60保存温度範囲(℃)-20~70周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回保護構造IP64(パネル取付時)
ロータリエンコーダ 7Sシリーズ NEMICON(ネミコン)ロータリエンコーダ 7SシリーズNEMICON(ネミコン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から62日以内出荷
超小型サイズながら400パルスまで対応可能。
質量(g)5以下(ケーブル除く)電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2出力電圧(V)[H]-[L]:0.4 or less出力形態オープンコレクタ出力(NPN型)最大回転数(min-1[r.p.m])6000電源電圧(V)DC4.5~5.5消費電力(mA)(最大)30周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-9立ち上り/立ち下がり時間1μs保存温度範囲(℃)-20~80最大応答周波数(kHz)100耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間信号方式AB90°位相差信号+原点信号始動トルク(最大)3.0×10-4N・mケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105動作温度範囲(℃)-10~80許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9最大電流(mA)引込み:20
(S1222)エレメント,オイルセパレータ(エア インテーク(シヤシ)) 日野自動車(S1222)エレメント,オイルセパレータ(エア インテーク(シヤシ))日野自動車
4,473税込4,920
1個
7日以内出荷
(SZ910)V-BELT 日野自動車(SZ910)V-BELT日野自動車
2,402税込2,642
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
(SZ311)SEAL、OIL 日野自動車(SZ311)SEAL、OIL日野自動車
248税込273
1個
7日以内出荷
(SZ301)O-RING 日野自動車(SZ301)O-RING日野自動車
131税込144
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
(SZ170)NUT 日野自動車(SZ170)NUT日野自動車
131税込144
1個
7日以内出荷
(S8710)MOTOR、BLOWER 日野自動車(S8710)MOTOR、BLOWER日野自動車
17,717税込19,489
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
(S8665)BUZZER ASSY 日野自動車(S8665)BUZZER ASSY日野自動車(1件のレビュー)
2,871税込3,158
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
(S8459)SWITCH ASSY 日野自動車(S8459)SWITCH ASSY日野自動車
4,290税込4,719
1個
7日以内出荷
(S8258)CONNECTOR ASSY 日野自動車(S8258)CONNECTOR ASSY日野自動車
225税込248
1個
当日出荷から14日以内出荷
(S7732)CAP ASSY、FUEL 日野自動車(S7732)CAP ASSY、FUEL日野自動車
2,231税込2,454
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
(S7651)ORNAMENT 日野自動車(S7651)ORNAMENT日野自動車
621税込683
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
(91552)BOLT、FLANGE 日野自動車(91552)BOLT、FLANGE日野自動車
156税込172
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
...