カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • NEMICON(ネミコン)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(65)
  • コフロック(4)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • プロトティップ(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • KITACO(1)
  • Ampco(1)
  • Vesrah(1)
  • 近藤科学(1)
  • パナソニックコネクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-8-50」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリエンコーダ 38Hシリーズ NEMICON(ネミコン)ロータリエンコーダ 38HシリーズNEMICON(ネミコン)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から65日以内出荷
豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。
ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2始動トルク(最大)3.0×10-4N・m許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9慣性モーメント(kg・m2)1×10-9最大回転数(min-1[r.p.m])6000質量(g)5以下(ケーブル除く)動作温度範囲(℃)-10~80保存温度範囲(℃)-20~80周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
関連キーワード
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ