カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • NEMICON(ネミコン)
  • SMC(962)
  • 黒田精工(348)
  • TRUSCO(14)
  • CKD(13)
  • タンガロイ(13)
  • VISHAY(11)
  • nexperia(8)
  • STMicro(6)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(6)
  • 信越化学工業(5)
  • 東芝(5)
  • シグマ光機(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 日本製線(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • ヤマト(事務用品)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns-200」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル NEMICON(ネミコン)ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38SモデルNEMICON(ネミコン)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から65日以内出荷
小型普及型! 豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!
軸径(Φmm)6質量(g)100以下(ケーブル除く)タイプシャフト保護構造IP50外径(Φmm)38湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可保存温度(℃)-30~+85慣性モーメント(kg・m2)8×10-7耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2hケーブル長(mm)500動作温度(℃)-10~+85始動トルク0.98×10-3N・m以下最大回転数(rev/min)6000許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFO-M2シリーズ NEMICON(ネミコン)マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFO-M2シリーズNEMICON(ネミコン)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
透過形光学方式。 クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号ダイヤル:黒RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)5最大電流(mA)引込み:20始動トルク6.8×10-2N・m~2.9×10-2N・m許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200寿命100万回転以上(200r/min)質量(g)200以下動作温度範囲(℃)-10~60保存温度範囲(℃)-20~70周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回保護構造IP64(パネル取付時)
ロータリエンコーダ 38Hシリーズ NEMICON(ネミコン)ロータリエンコーダ 38HシリーズNEMICON(ネミコン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から65日以内出荷
豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。
ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2始動トルク(最大)3.0×10-4N・m許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9慣性モーメント(kg・m2)1×10-9最大回転数(min-1[r.p.m])6000質量(g)5以下(ケーブル除く)動作温度範囲(℃)-10~80保存温度範囲(℃)-20~80周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFOシリーズ NEMICON(ネミコン)マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFOシリーズNEMICON(ネミコン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
パネル内の有効利用に大きく貢献。 クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)5最大電流(mA)引込み:20始動トルク1.96×10-2N・m~5.88×10-2N・m許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200寿命100万回転以上(200r/min)質量(g)200以下動作温度範囲(℃)-10~60保存温度範囲(℃)-20~70周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回保護構造IP64(パネル取付時)
NOC-HPシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン)NOC-HPシリーズ ロータリーエンコーダーNEMICON(ネミコン)
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷から62日以内出荷
ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
NOC-SPシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン)NOC-SPシリーズ ロータリーエンコーダーNEMICON(ネミコン)
31,980税込35,178
1個
62日以内出荷
軸径(Φmm)8ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
NOC-Hシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン)NOC-Hシリーズ ロータリーエンコーダーNEMICON(ネミコン)
33,980税込37,378
1個
62日以内出荷
ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
NOC-Sシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン)NOC-Sシリーズ ロータリーエンコーダーNEMICON(ネミコン)
29,980税込32,978
1個
62日以内出荷
軸径(Φmm)8ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
検出・センサカテゴリ