絞り込み
ブランド
- ELI Lamp
- モノタロウ(5,942)
- EBM(江部松商事)(7,583)
- Panasonic(パナソニック)(4,920)
- RS PRO(4,732)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,230)
- SK11(3,883)
- SMC(3,619)
- TKG(3,785)
- TRUSCO(13,028)
- アイリスオーヤマ(3,427)
- アズワン(8,509)
- エスコ(67,097)
- エレコム(4,935)
- オーム電機(2,577)
- サンコー(三甲)(2,905)
- サンワサプライ(3,295)
- パール金属(3,665)
- ホンダ(3,480)
- 大阪魂(19,457)
- 未来工業(3,249)
- ブランドをもっと見る
ELI Lamp
ELI Lampのページです。ELI Lampは、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

BUー120W-E39-N
ELI Lamp¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。用途工場、体育館などの高天井用トラスコ品番160-9154セット内容ランプ・安定器・延長口金形状バルブ型全長(mm)250質量(kg)2.1消費電力(W)120口金E39外径(Φmm)135使用電圧(V)100/200/220定格寿命(時間)60000使用場所屋内明るさ(Lm)7800演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
エリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯
ELI Lamp¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から9日以内出荷既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用形状バルブ型全長(mm)250使用電圧(V)100/200/220定格寿命(時間)60000使用場所屋外演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命