絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

加島

加島のページです。加島は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、メカニカル部品/機構部品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートリッジヒーター汎用型 加島カートリッジヒーター汎用型加島(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から7日以内出荷
金型などの加熱用ヒーターです。
材質SUS304スズ(ヒーター本体)リード線メッキ軟銅ガラス編組線容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)耐電圧(V/sec)1500
投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品) 加島投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品)加島(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用規格S-JET認証製品(第三者認証製品)定格電流(A)10温度調節範囲(℃)0~80アズワン品番1-5447-01RoHS指令(10物質対応)対応
PTCヒーター 加島PTCヒーター加島
5,398税込5,938
1個
10日以内出荷
自己制御により、温度調整が必要ない為、スペース・寿命ともアップします。自己制御機能により、ヒーターの異常発熱を自ら抑え、安全です。異常発熱を抑えることができ安全です。自己制御により、無駄な電力消費を抑え、経済的です。美容・医療・建機・家電など幅広い業界で、様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途被加熱物の保温、加熱に。長さ(mm)37幅(mm)23厚さ(mm)6.7電源(V)100~220突入電流(A)瞬時5以下
PTCヒーター 加島PTCヒーター加島
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
自己制御により、温度調整が必要ない為、スペース・寿命ともアップします。自己制御機能により、ヒーターの異常発熱を自ら抑え、安全です。異常発熱を抑えることができ安全です。自己制御により、無駄な電力消費を抑え、経済的です。美容・医療・建機・家電など幅広い業界で、様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途被加熱物の保温、加熱に。長さ(mm)37幅(mm)23厚さ(mm)6.7電源(V)100~220突入電流(A)【瞬時】~5RoHS指令(10物質対応)対応