PTCヒーター
自己制御により、温度調整が必要ない為、スペース・寿命ともアップします。
自己制御機能により、ヒーターの異常発熱を自ら抑え、安全です。
異常発熱を抑えることができ安全です。
自己制御により、無駄な電力消費を抑え、経済的です。
美容・医療・建機・家電など幅広い業界で、様々なアプリケーションでお使いいただけます。
- 用途
- 被加熱物の保温、加熱に。
- 長さ(mm)
- 37
- 幅(mm)
- 23
- 厚さ(mm)
- 6.7
- 電源(V)
- 100~220
- 突入電流(A)
- 【瞬時】~5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※配線接続部を無理にひっぱらないでください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
カテゴリ













![ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05808578-261007-02.jpg)


