カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
絞り込み
ブランド
  • アピックス
  • オカムラ(岡村製作所)(73)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(40)
  • エレコム(27)
  • GAONA(ガオナ)(24)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(21)
  • SMC(20)
  • ニッセイ(18)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • 伊東電機(12)
  • ホンダ(8)
  • ナカバヤシ(7)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(7)
  • TDT(田野井)(6)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • イトーキ(6)
  • モリタ宮田(6)
  • アズワン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「afc」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランドリーファン アピックスランドリーファンアピックス
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
理想の部屋干しは「真下からの風」洗濯物の「真下」から風を当てられる低床設計。2WAY(縦置き、横置き)で様々な部屋干しに対応。リビング扇としても活躍します。
消費電力(W)34/35定格AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)約2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W502×D140×H140電源コード(m)約1.5首振角度(°)68
きれいずき サーキュレーター EASY CLEAN 3D CIRCULATOR (AFC-370R) アピックスきれいずき サーキュレーター EASY CLEAN 3D CIRCULATOR (AFC-370R)アピックス
7,990税込8,789
1台
5日以内出荷
水洗い可能!お掃除分解設計モデル 温度センサー内蔵!自動運転機能で 熱中症対策に最適 上下左右の自動3D首振りで効率よく 空気を循環できる コンパクトで使いやすいサイズ感 オフタイマー機能(1/2/4時間) 便利なリモコン付き(本体収納可能)
クリーングレーリモコンRoHS指令(10物質対応)対応切タイマー1/2/4時間
お掃除簡単サーキュレーションファン アピックスお掃除簡単サーキュレーションファンアピックス
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
1台2役のサーキュレーションファン強く直進性の高い風を送るサーキュレーターの特徴と3D首振りで広範囲に送風できる扇風機の特徴を兼ね備えた1台2役の商品でお部屋の換気とエアコンの冷暖気を効率よく循環させることができます。水洗い可能、お掃除分解設計モデル。上下左右自動の3D首振り機能。3種類の送風モードを搭載。(リズム/おやすみ/熱中症対策自動運転)オン/オフタイマー機能搭載。切り忘れ防止機能(10時間自動オフ)部屋から部屋への持ち運びも楽々、ハンドル付き。少し離れた場所からでも操作が可能で便利なリモコン付属。
付属品薄型リモコン消費電力(W)32/36電圧(V)(50/60Hz)100本体質量(kg)約2.6電源コード(m)約1.8首振角度(°)【左右】約60度自動、360度自動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W255×D270×H655
フォールディングサーキュレーター アピックスフォールディングサーキュレーターアピックス
3,990税込4,389
1台
4日以内出荷
美しい収納を意識したフォールディング式。 女性にも好まれる丸みのあるラウンドフォルム。 自動首振搭載で空気循環性能UP。
ホワイトモーターACモーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×185×245風量調整2段階首振り左右自動首振り、上下手動首振り
充電式フォールディングサーキュレーター アピックス充電式フォールディングサーキュレーターアピックス
8,898税込9,788
1台
7日以内出荷
充電式で使用する場所を選ばないフォールディングサーキュレーター。コンセントのないお部屋やキャンプやバーベキューなどアウトドアでも活躍します。ヘッド部分を回転させると本体に収まりコンパクトになります。シンプルデザイン&省スペースなので使える場所を選びません。
消費電力(W)11ケーブル長(m)約1本体質量(kg)約1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W165×D180×H230(ヘッド部分を収納した状態)首振角度(°)【左右】65(自動)【上下】180(手動)連続使用時間(時間)約3.5~10.5バッテリー【リチウムイオン】9000mAh充電時間(時間)約5.5
充電式フォールディングサーキュレーター アピックス充電式フォールディングサーキュレーターアピックス
6,090税込6,699
1台
9日以内出荷
充電式で使用する場所を選ばない フォールディングサーキュレーター 家のウチと外をつなぐプロダクト「SOTOMO」シリーズから 充電式フォールディングサーキュレーター誕生。 コンセントのないお部屋や キャンプやバーベキューなどアウトドアでも活躍します。 ヘッド部分を回転させると本体に収まりコンパクトになります。 収納スペースの確保に困らず、また持ち運びも楽々。 シンプルデザイン&省スペースなので使える場所を選びません。 ヘッド回転収納機能 シンプルスイッチ
風量調整2段階グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×180×230質量(kg)約1.1消費電力(W)11ケーブル長(m)USB:約1.0材質ABS樹脂付属品USBケーブル(USB-C/A)左右首振自動:約65上下首振手動:約180度充電時間(時間)約3連続使用時間(時間)約1.5~4.5(使用環境により若干異なる場合があります)
冷房用品カテゴリ