カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
絞り込み
ブランド
  • アピックス
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(40)
  • GAONA(ガオナ)(23)
  • ニッセイ(18)
  • エレコム(11)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • AUKEY(オーキー)(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • アズワン(5)
  • ナカバヤシ(5)
  • ELPA(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • ダイヤトレンド(4)
  • ツボサン(3)
  • 富士電機(3)
  • ベン(3)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「afc」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアクリーンフィルター アピックス

    エアクリーンフィルター

    アピックス
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    アピックス空気清浄機付きサーキュレーターの専用フィルターになります。エアクリーンフィルター交換のお知らせ表示。フィルター交換表示が点滅している場合は、新しいエアクリーンフィルターに交換する目安となります。エアクリーンフィルター交換後は、センサー自動運転スイッチを3秒長押しするとエアクリーンフィルター交換ランプが消灯します。エアクリーンフィルター交換ランプ点滅中は、センサー自動運転ができません。
    質量(g)1023本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×246×275
  • フォールディングサーキュレーター アピックス

    フォールディングサーキュレーター

    アピックス
    3,990税込4,389
    1台
    4日以内出荷
    美しい収納を意識したフォールディング式。 女性にも好まれる丸みのあるラウンドフォルム。 自動首振搭載で空気循環性能UP。
    ホワイトモーターACモーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×185×245風量調整2段階首振り左右自動首振り、上下手動首振り
  • ビックラブサーキュレーター アピックス

    ビックラブサーキュレーター

    アピックス
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷
    推しカラーに光るマルチカラーライト。単色11色に加え、レインボーなどのグラデーションやゆらぎライトなど全18パターンを搭載。台座部分にはディスプレイスタンドを備え、好きなフィギュアやアクリルスタンドなど推しのグッズを飾ることができます。中央に数字が大きく表示されるデジタル表示により、充電残量や風量がひと目で確認できます。風向きは真下から真上の約180°の範囲で無段階に調節が可能。送風口を下向きにすると、間接照明として使用可能。風量は100段階の幅広い設定が可能。お好みの風量に調節して快適に使用できます。
    用途推し活カラーに。空気入れ替えのために。付属品本体、取扱説明書(保証書付き)、USBケーブルその他DCブラシレスモーター、12cmプロペラファン、7枚屋根(ABS)、マイコンタッチ式(1~100)材質ABS樹脂、ポリカーボネート質量(g)980消費電力(W)【充電】最大7.2電源リチウムイオン電池DC5V2A 3000mAhコード長さ(mm)【USBコード】1000連続使用時間(時間)最大約1.5、送風のみ約12風量1~100段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×115×225充電時間(時間)2.5
  • ランドリーファン アピックス

    ランドリーファン

    アピックス
    9,998税込10,998
    1台
    7日以内出荷
    理想の部屋干しは「真下からの風」。洗濯物の「真下」から風を当てられる低床設計。2WAY(縦置き、横置き)で様々な部屋干しに対応。リビング扇としても活躍します。
    消費電力(W)34/35定格AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)約2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W502×D140×H140電源コード(m)約1.5首振角度(°)68
  • 空気清浄機能付きサーキュレーター アピックス

    空気清浄機能付きサーキュレーター

    アピックス
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    高性能フィルターにより、PM2.5を約99%除去。「きれいセンサー」が空気の汚れをしっかり感知し、自動で風量調節。忘れがちなフィルター交換時期は、 エアクリーンフィルター交換ランプ」の点滅でお知らせ。風量を12段階で調節できます。微風からパワフルな風まで、シーンに応じて使い分けが可能です。安心安全のチャイルドロック。チャイルドロック機能を搭載し、お子様の誤操作による思わぬ事故を防ぎます。リモコン付きでラクラク操作。リモコンはフィルターカバーの凹みに収納可能。
    用途空気清浄機付きのサーキュレーター付属品本体、取扱説明書(保証書付き)、リモコン、エアクリーンフィルターその他DCモーター(DC24V)、センサー自動モード、フィルター交換時期提示、チャイルドロック、首振り調節左右自動材質本体:HIPS、表示部・操作部:ポリカーボネート質量(g)3500電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)25コード長さ(mm)1600風量12段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×284×477タイマー【オンオフ】1~24hボタン仕様【操作ボタン】タッチスイッチ
  • 充電式フォールディングサーキュレーター アピックス

    充電式フォールディングサーキュレーター

    アピックス
    8,898税込9,788
    1台
    7日以内出荷
    充電式で使用する場所を選ばないフォールディングサーキュレーター。コンセントのないお部屋やキャンプやバーベキューなどアウトドアでも活躍します。ヘッド部分を回転させると本体に収まりコンパクトになります。シンプルデザイン&省スペースなので使える場所を選びません。
    消費電力(W)11ケーブル長(m)約1本体質量(kg)約1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W165×D180×H230(ヘッド部分を収納した状態)首振角度(°)【左右】65(自動)【上下】180(手動)連続使用時間(時間)約3.5~10.5バッテリー【リチウムイオン】9000mAh充電時間(時間)約5.5
  • 充電式フォールディングサーキュレーター アピックス

    充電式フォールディングサーキュレーター

    アピックス
    6,090税込6,699
    1台
    9日以内出荷
    充電式で使用する場所を選ばない フォールディングサーキュレーター 家のウチと外をつなぐプロダクト「SOTOMO」シリーズから 充電式フォールディングサーキュレーター誕生。 コンセントのないお部屋や キャンプやバーベキューなどアウトドアでも活躍します。 ヘッド部分を回転させると本体に収まりコンパクトになります。 収納スペースの確保に困らず、また持ち運びも楽々。 シンプルデザイン&省スペースなので使える場所を選びません。 ヘッド回転収納機能 シンプルスイッチ
    付属品USBケーブル(USB-C/A)材質ABS樹脂質量(kg)約1.1グレー消費電力(W)11ケーブル長(m)USB:約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×180×230連続使用時間(時間)約1.5~4.5(使用環境により若干異なる場合があります)風量調整2段階充電時間(時間)約3左右首振自動:約65上下首振手動:約180度
関連キーワード
fcr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fcr
  • fch