絞り込み
ブランド
- エスロン
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,227)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,117)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- エスロン
- 3ページ目
3ページ目: エスロンのすべての商品

塩ビ製ボールバルブ(ねじ込み式)
エスロン¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷耐食性にすぐれ、軽量でコンパクトなプラスチックバルブです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。片キャリア方式に構造を一新。左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、Oリング:EPDM使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)最大50RoHS指令(10物質対応)対応
水道用エスロンTS継ぎ手16Aエルボ
エスロン¥88税込¥971個当日出荷トラスコ品番254-3524材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法H(mm)43寸法D(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具 スレート打(吊)3-L240
エスロン¥21,980税込¥24,1781箱(20個)6日以内出荷用途大型・非住宅用材質鉄(溶解亜鉛メッキ)色グレーシリーズV200
HT(CPVC) SUSインサートバルブソケット
エスロン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷一般的なネジ部が黄銅のインサート水栓継手と違い、ネジ部がSUS303ですので、薬品に対する耐薬性が優れています。トラスコ品番351-8312材質ネジ部:ステンレス(SUS303)寸法L(mm)70呼び径塩ビ管:16ねじR1/2寸法D(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
DV継手 90°チーズ
エスロン¥229~税込¥252~1個当日出荷受口長さが短くテーパーも緩く設定されており、段差が生じません。用途建物内雑排水、汚れ排水、通気、雨水排水。VPパイプ専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40
給水用塩ビTS継手 45°エルボ
エスロン¥999税込¥1,0991個当日出荷硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。トラスコ品番254-3630材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40呼び径【塩ビ管】50寸法H(mm)81最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
TSフランジ
エスロン¥4,498税込¥4,9481個当日出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質塩化ビニル(PVC)サイズ(A)125呼び径5B【塩ビ管】125呼び径(B)5穴数8呼び径(A)125ボルト穴数8最高使用温度(℃)60内径(mm)125使用圧力(kPa)10
塩ビ製ボールバルブ(TSソケットタイプ)
エスロン¥6,598税込¥7,2581個当日出荷樹脂製のボールバルブです。本体・部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。片キャリア方式に構造を一新、左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。トラスコ品番850-5815材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、Oリング:EPDMタイプ【接着受口】TS式使用温度範囲(℃)0~50寸法L(mm)166呼び径【塩ビ管】30最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~50H(mm)101
TS継手キャップ
エスロン¥85税込¥941個当日出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニールパイプ)専用継手。トラスコ品番108-0301材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、JIS K 6743色グレー